GLARO Resirkulering av containere

filtre

GLARO -

Stasjonær resirkuleringsbeholder

StilModellBreddeKapasitetFARGEDiameterHøydeMaterialeAntall åpningerTopp designPris (eks. mva)
AP-1542BV-BV-P15 "23 gal.brun15 "30 "Stål1Åpen7 136NOK
BM-1542BK-SA-R15 "23 gal.Svart15 "30 "Stål1Åpen7 793NOK
CW-1542BK-SA-W15 "23 gal.Svart15 "30 "Stål1Trakt6 983NOK
DP-1542SA-SA-P15 "23 gal.Sølv15 "30 "Aluminum1Åpen9 364NOK
EM-1542BV-BV-R15 "23 gal.brun15 "30 "Stål1Åpen8 046NOK
FM-1542SA-SA-R15 "23 gal.Sølv15 "30 "Aluminum1Åpen9 364NOK
GB-1542SA-SA-B & C15 "23 gal.Sølv15 "30 "Aluminum1Åpen9 364NOK
HW-1542BV-BV-W15 "23 gal.brun15 "30 "Stål1Trakt6 983NOK
IW-1542SA-SA-W15 "23 gal.Sølv15 "30 "Aluminum1Trakt9 364NOK
JP-1542BK-SA-P15 "23 gal.Svart15 "30 "Stål1Åpen7 136NOK
KB-1542BV-BV-B & C15 "23 gal.brun15 "30 "Stål1Åpen7 264NOK
JB-1542BK-SA-B & C15 "23 gal.Svart15 "30 "Stål1Åpen7 264NOK
LP-2042BK-SA-P20 "41 gal.Svart20 "30 "Stål1Åpen8 514NOK
MW-2042SA-SA-W20 "41 gal.Sølv20 "30 "Aluminum1Trakt10 230NOK
NP-2042SA-SA-P20 "41 gal.Sølv20 "30 "Aluminum1Åpen13 187NOK
OM-2042BV-BV-R20 "41 gal.brun20 "30 "Stål1Åpen9 082NOK
PM-2042SA-SA-R20 "41 gal.Sølv20 "30 "Aluminum1Åpen13 187NOK
QB-2042BK-SA-B & C20 "41 gal.Svart20 "30 "Stål1Åpen10 459NOK
RMT-2032BV-BV-R / T20 "33 gal.brun20 "31 "Stål2Åpen12 608NOK
SB-2042BV-BV-B & C20 "41 gal.brun20 "30 "Stål1Åpen8 964NOK
TB-2042SA-SA-B & C20 "41 gal.Sølv20 "30 "Aluminum1Åpen13 187NOK
UP-2042BV-BV-P20 "41 gal.brun20 "30 "Stål1Åpen8 514NOK
VM-2042BK-SA-R20 "41 gal.Svart20 "30 "Stål1Åpen9 082NOK
WW-2042BV-BV-W20 "41 gal.brun20 "30 "Stål1Trakt8 798NOK
XMT-2032BK-SA-R / T20 "33 gal.Svart20 "31 "Stål2Åpen11 796NOK
GLARO -

Stive foringer

StilModellPris (eks. mva)
APLC122 709NOK
BPLC153 032NOK
CPLC204 049NOK
GLARO -

Gjenvinningsstasjon

StilModellKapasitetFARGEMaterialePris (eks. mva)
A1542-2BV-BV-B & C / W46 gal.brunStål15 363NOK
B1542-2SA-SA-B & C / W46 gal.SølvAluminum14 984NOK
C1542-2BK-SA-B & C / W46 gal.SvartStål14 246NOK
D1542-3BV-BV-B & C / P / W69 gal.brunStål25 729NOK
E1542-3BK-SA-B & C / P / W69 gal.SvartStål19 498NOK
F1542-3SA-SA-B & C / P / W69 gal.SølvAluminum21 841NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?