DIABLO Stempel sagbladene

filtre

Diablo stempelsagblad brukes med stempelsager for riving, konstruksjon og andre oppgaver som krever skjæring av materialer som tre, metall og plast. Noen vanlige Diablo...Les mer
DIABLO -

Diamantsagblad

StilModellPris (eks. mva)
ADDD045DIA101F248NOK
BDDD070DIA101F475NOK
CDDD050DIA101F346NOK
DDDD060DIA101F424NOK
DIABLO -

Blades

StilModellPris (eks. mva)
AP106060PP917NOK
BP128080PP1 349NOK
DIABLO -

Sett med frem- og tilbakegående sagblad

StilModellPris (eks. mva)
ADS0014S600NOK
BDS006S305NOK
DIABLO -

Stempel sagbladene

StilModellTilbakeBladlengdeKlippestørrelseLengdePrimær applikasjonStilTenner per tommePris (eks. mva)pk. Antall.
ADS1210CF3-------1 494NOK 3
BDS0912BW25-------1 537NOK 25
CDS0608BFD25-------1 212NOK 25
DDS0908CF-------323NOK 1
EDS0408CF3-------513NOK 3
FDS1208CF-------456NOK 1
GDS1209CGP3-------1 325NOK 3
BDS0912BW200-------11 317NOK 200
HDS1212BW5-------439NOK 5
IDS0612BW25-------1 152NOK 25
JPS0612AW25-------686NOK 1
KDS0606CWS3-------704NOK 3
LDS1206CWS3-------1 429NOK 3
LDS1206CWS-------285NOK 1
MDS1203CP-------243NOK 1
MDS1203CP3-------1 021NOK 3
NDS0908BFD5-------369NOK 5
ODS0612BW5-6"0.049 "--Rett, konisk6/12307NOK 1
RFQ
PDS0610CF-------251NOK 1
QDS0608CF3-------1 069NOK 3
RDS0914BF200-------11 809NOK 200
SDS0914BGP5-------382NOK 5
NDS0908BFD200-------11 571NOK 200
CDS0608BFD5-------281NOK 5
TDS1208BFD5-------496NOK 5

Egenskaper

  • Diablo frem- og tilbakegående sagblad har tenner laget av karbid, høykarbonstål, bimetall eller diamantkorn.
  • Blader av høykarbonstål er egnet for å kutte gjennom tre, tynt metall og plast.
  • Bi-metallblader har et bundet lag av høyhastighetsstål med et fleksibelt underlagsmateriale for større holdbarhet og motstand mot slitasje.
  • Blader med karbidspiss og diamantkorn gir den lengste levetiden og er ideelle for å skjære gjennom ekstremt harde materialer, som støpejern og rustfritt stål.

Arbeidsmekanisme

  • Frem- og tilbakegående sagblad brukes med frem- og tilbakegående sager eller en frem- og tilbakegående aksel.
  • Sagen beveges i en frem- og tilbakegående bevegelse for å bevege bladet frem og tilbake i en rask, vekslende bevegelse.
  • Dette gjør at bladtennene kan skjære gjennom materialet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig Diablo stempelsagblad?

  • Brukeren bør vurdere materialet som skal kuttes og dets tykkelse.
  • Blader med et høyere antall tenner per tomme (TPI) gir jevnere, finere kutt, mens blader med lavere TPI gir grovere, mer aggressive kutt.
  • Bladtykkelse og -bredde påvirker også kutteytelsen. Tykkere og bredere blad er mer holdbare og kan gjøre dypere kutt, mens tynnere og smalere blad er mer manøvrerbare og kan gjøre mer presise kutt.

Hvordan feste et Diablo frem- og tilbakegående sagblad til sagen?

  • Koble sagen fra strømkilden.
  • Fjern bladet fra sagen.
  • Plasser det nye bladet med tennene vendt mot forsiden av sagen og fest bladet på plass ved hjelp av bladklemmen eller bladlåsen basert på instruksjonene som følger med bladsagen.
  • Koble sagen til strømkilden og test bladet.

Hvordan vedlikeholde disse Diablo frem- og tilbakegående sagbladene?

  • Rengjør bladet etter hver bruk for å fjerne rusk eller materiale som har samlet seg på tennene.
  • Oppbevar bladet på et tørt, trygt sted for å beskytte det mot skade.
  • Slip bladet for å sikre effektiv kutting.
  • Følg anbefalingene som følger med verktøyene for riktig bladvedlikehold, optimal ytelse og sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?