THOMAS PUMPS Bærbare elektriske luftkompressorer

TA-serien bærbare AC-luftkompressorer ideelle for bruk med finishpistoler eller spikerpistoler. Har permanent smørende design for lite vedlikehold og rask start (selv i kalde temperaturer). Utstyrt med en motor som kan produsere 1/2 HK hastighet og 90 CFM strømningshastighet ved 100 psi. Superstille kompressorer som utstråler 60 dB støy

filtre

THOMAS PUMPS -

Luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 psi, 1/4 tommers Fnpt-uttak

ModellSakPris (eks. mva)
T-617 HDNAE7LCL11 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?