TOUGH GUY Rør- og slangebørster

Har stive bust for å fjerne smuss og støv fra vanskelige å nå i albuene, mekaniske t-skjorter og ventiler. Består av rustfritt stål, messing, nylon, polypropylen eller polyesterhår og kommer i forskjellige lengder og diametre

filtre

StilModellPensel Dia.TrimlengdePris (eks. mva)
A1VAH51"1"77NOK
A1VAH31 / 2 "1 / 2 "84NOK
A1VAH21 / 4 "1 / 4 "51NOK
A1VAH43 / 4 "3 / 4 "87NOK
TOUGH GUY -

Polyesterrørbørste

StilModellPensel Dia.HåndteringsmaterialeTrimlengdePris (eks. mva)
A1YTE61 / 2 "Tvinnet trådstamme1 / 2 "105NOK
B1YTE21 / 4 "Galvanisert1 / 4 "94NOK
TOUGH GUY -

Rørbørster

StilModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypePris (eks. mva)
A2XTE41-1 / 4 "5"nylon155NOK
B2XTE31-1 / 4 "4.5 "Messing201NOK
C2XTE12"4.5 "Messing240NOK
TOUGH GUY -

Polyesterrør, rør og avløpsbørste

StilModellPensel Dia.Pris (eks. mva)
A2KVE41"690NOK
B2KVE51.5 "647NOK
C2KVE62"701NOK
D2KVE72.5 "659NOK
E2KVE83"762NOK
F2KVE94"668NOK
G2KVF15"684NOK
H2KVF26"837NOK
I2KVF38"893NOK
TOUGH GUY -

Nylonrørbørste med håndtak

StilModellBustfargePensel Dia.Handle LengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A2VGW6Blå1 / 2 "13 "18 "133NOK
B2VGR6Blå1 / 4 "31 "36 "149NOK
C2VHJ3Blå2"13 "18 "191NOK
D2VHF6Blå1.5 "13 "18 "156NOK
E2VHC9Blå1"13 "18 "167NOK
E2VGZ3Blå3 / 4 "13 "18 "145NOK
E2vhe3Blå1"31 "36 "206NOK
E2VHA6Blå3 / 4 "31 "36 "201NOK
F2VGV3Blå3 / 8 "31 "36 "160NOK
F2VGT9Blå3 / 8 "13 "18 "125NOK
B2VGP3Blå1 / 4 "13 "18 "124NOK
C2VHK6Blå2"31 "36 "226NOK
A2VGX9Blå1 / 2 "31 "36 "160NOK
D2VHG9Blå1.5 "31 "36 "216NOK
G2VHG2brun1.5 "13 "18 "156NOK
H2vhe8brun1"31 "36 "206NOK
I2VHJ8brun2"13 "18 "191NOK
J2VGZ8brun3 / 4 "13 "18 "145NOK
K2VGP8brun1 / 4 "13 "18 "120NOK
L2VGU5brun3 / 8 "13 "18 "122NOK
L2VGV8brun3 / 8 "31 "36 "154NOK
M2VGY5brun1 / 2 "31 "36 "155NOK
K2VGT2brun1 / 4 "31 "36 "148NOK
J2VHC2brun3 / 4 "31 "36 "201NOK
G2VHH5brun1.5 "31 "36 "216NOK
TOUGH GUY -

Nylon rørbørste

StilModellPensel Dia.Handle LengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A2RVF51"13 "18 "167NOK
A2RVF71"31 "36 "206NOK
B2RVF91.5 "13 "18 "156NOK
B2RVG21.5 "31 "36 "216NOK
C2RVE61 / 2 "13 "18 "133NOK
C2RVE81 / 2 "31 "36 "160NOK
D2RVD91 / 4 "31 "36 "157NOK
D2RVD71 / 4 "13 "18 "124NOK
B2RVG42"13 "18 "191NOK
B2RVG62"31 "36 "226NOK
E2RVF33 / 4 "31 "36 "201NOK
E2RVF13 / 4 "13 "18 "145NOK
C2RVE23 / 8 "13 "18 "125NOK
C2RVE43 / 8 "31 "36 "160NOK
TOUGH GUY -

Slangerørbørste Pes Hvit 24 tommer total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
1YTC2AB4LRJ102NOK
TOUGH GUY -

Gulvavløpsbørste

ModellSakPris (eks. mva)
2KE97AC2HCK334NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?