VICKERS Hydrauliske girpumper

Mye brukt i høytrykkskonstruksjon, landbruk og gruvedrift. Har en 13-tanns girprofil, prioriterte kontrollventilalternativer og en avlastningsventil. Har en maksimal trykkklassifisering på 3500 psi (240 bar) og tilgjengelig i forskyvninger fra 0.4 til 1.77 cu in

filtre

VICKERS -

Hydrauliske girpumper

Eaton Vickers hydrauliske girpumper er designet for å pumpe væsker ved fortrengning og er ideelle for å gi positiv eller fast fortrengning med hver omdreining. Disse aluminiumspumpene gir god drift og er feltreversible for å gi rotasjon i begge retninger. Vickers hydrauliske girpumper tilbys i flere slagvolum fra 0.39 til 1.77 kubikktommer/omdreining på Raptor Supplies.

StilModellDimensjon AForskyvningLengdeRotasjonPris (eks. mva)
A26014-LAF2.86 "0.39 Cu. I./ev.4.92 "Venstre8 762NOK
A26001-LZG2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Venstre8 712NOK
A26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Venstre8 712NOK
A26001-RZG2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Ikke sant8 549NOK
A26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Ikke sant8 444NOK
A26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Venstre9 504NOK
A26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Ikke sant8 712NOK
A26002-LZG2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Venstre9 504NOK
B26002-RZG2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Ikke sant8 725NOK
A26003-RZG2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Ikke sant8 384NOK
A26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Ikke sant9 376NOK
A26003-LZG2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Venstre8 930NOK
A26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Venstre8 176NOK
A26004-RZG3.05 "0.66 Cu. I./ev.5.11 "Ikke sant8 549NOK
A26004-RZJ3.05 "0.66 Cu. I./ev.5.11 "Ikke sant8 712NOK
A26004-LZJ3.05 "0.66 Cu. I./ev.5.11 "Venstre9 626NOK
A26004-LZG3.05 "0.66 Cu. I./ev.5.11 "Venstre9 504NOK
A26006-RZE3.3 "1.02 Cu. I./ev.5.36 "Ikke sant9 109NOK
A26006-RZL3.3 "1.02 Cu. I./ev.5.36 "Ikke sant9 412NOK
A26006-LZL3.3 "1.02 Cu. I./ev.5.36 "Venstre9 690NOK
A26006-LZE3.3 "1.02 Cu. I./ev.5.36 "Venstre9 159NOK
A26005-RZL3.18 "0.84 Cu. I./ev.5.24 "Ikke sant9 690NOK
A26005-LZE3.18 "0.84 Cu. I./ev.5.24 "Venstre8 095NOK
A26005-RZE3.18 "0.84 Cu. I./ev.5.24 "Ikke sant8 993NOK
A26005-LZL3.18 "0.84 Cu. I./ev.5.24 "Venstre9 690NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?