MILWAUKEE Varmepistol tilbehør

Inkluder luftreduksjonsdyser, krokdyser, luftspredere og deflektor- og reflektordyser. Gir rask feste med tønnens nese for å levere intensivert varme for ulike bruksområder. Ideell for sveising, lodding, krymping, tørking og tining.

filtre

Milwaukee varmepistoltilbehør kan brukes med alle Milwaukee varmepistoler for bruksområder som brenning av glass, maling, lodding, gulvbelegg, fjerning av vinyltopp og rør. Tilbehøret og...Les mer
MILWAUKEE -

Luftreduksjonsdyser for varmepistol

StilModellPris (eks. mva)
A49-80-0297259NOK
B49-80-0305322NOK
MILWAUKEE -

Munnstykke for luftspreder

ModellSakPris (eks. mva)
49-80-0294AD3CPF276NOK
MILWAUKEE -

Varmepistol tilbehørssett

ModellSakPris (eks. mva)
49-80-0300AD3CPH883NOK
MILWAUKEE -

Deflektordyse

ModellSakPris (eks. mva)
49-80-0293AD3CPE259NOK
MILWAUKEE -

Krokdyse

ModellSakPris (eks. mva)
49-80-0292AD3CPD257NOK
MILWAUKEE -

Reflektordyse 3/8

ModellSakPris (eks. mva)
49-80-0307AD3CPK394NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes varmepistoler?

Ved arbeid med plast, elektrisk ledning og polymerer er varmepistoler svært viktige for å tette skjøter og koblinger. De brukes også til avriming av rør, maling av striper eller krympepakking og mykgjøring, bøying, støping og forming av plast.

Hvor lenge kan du bruke en varmepistol?

Det anbefales ikke å bruke en varmepistol konstant i mer enn 15 til 20 minutter før du lar den avkjøles.

Hva er varmepistoler?

Det er en bærbar enhet som avgir en flammeløs strøm av ekstremt varm luft. Den brukes til hurtigtørkende eller mykgjørende maling slik at den kan fjernes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?