KILLARK Farlig tilbehør for belysning

Includes splice boxes, decal signs, glass globes & reflectors, splices, photo controls, photocells, spin-top refractors, wire guards, flexible couplings, adapters, domes, ceiling boxes, extensions and adapter plates

filtre

KILLARK -

Skjøteboks til takmontering

Killark skjøtebokser er designet for å kanalisere ledninger i to eller flere retninger for å levere strøm til takmonterte lysarmaturer. Disse skjøteboksene har gjengede nav for rask montering på rørene og epoxybelagt, kobberfri aluminiumkonstruksjon med pakningsdesign for enkel bruk på våte steder. Velg mellom et bredt utvalg av disse skjøtebokser, tilgjengelig i 1/2 og 3/4 tommers navstørrelser på Raptor Supplies. Veggfeste (veggfeste skjøtebokser) skjøtebokser er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
AVBC-2855NOK
BVBC-1868NOK
KILLARK -

Dampbestandige lysarmaturrefraktorer

Killark spin top refraktorer er egnet for å dekke belysningsarmaturer på farlige steder utsatt for eksplosive gasser og damp. De har polykarbonatkonstruksjon for å motstå utilsiktede slag og slag uten å knekke / sprekke. Deres spin-on design gir sikker og lufttett installasjon. Ildfaste glass (ildfaste glass) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
AVZRP1756 545NOK
BVZRP175B6 346NOK
KILLARK -

Globe polykarbonat

Killark-globus brukes med farlig belysning utendørs og i industrianlegg. De har gjengede nav som gir rask montering / fjerning av kanaler og elektrostatisk påført polyester / epoxy-overflate for fullstendig beskyttelse mot tøffe utendørs miljøer. Velg mellom et bredt utvalg av disse polykarbonatkulene, tilgjengelig i klare, hvite, røde, gule og grønne farger Raptor Supplies. Valgt (glasskugler) modeller med glasskonstruksjon er også tilgjengelig.

StilModellBreddePris (eks. mva)
AVPLCG-1003.5 "1 063NOK
BVPLCG-100A568637 "1 434NOK
CVPLCG-100G568637 "1 330NOK
DVPLCG-100R568637 "1 434NOK
EVPLCG-100W568637 "1 434NOK
KILLARK -

Kobberfrie aluminiumsskjøtebokser, grå, montering i anheng

Killark VGA-serie skjøtebokser brukes sammen med V-serie lysarmaturer for farlig plassering for fiberoptiske kabler. Disse enhetene har kobberfri aluminiumkonstruksjon med elektrostatisk påført epoxy-finish for utmerket korrosjonsbestandighet. De har en modulær design med festeskruer i en anhengsarmatur for å forhindre utilsiktet løsning, i tillegg til 1/2 tommers gjengede nav for sikker feste til kanalen. Valgt skjøtebokser har takmonteringskonfigurasjon med tre nærplugger for enkel montering med kanaler.

StilModellPris (eks. mva)
AVGA-1602NOK
AVGA-2572NOK
KILLARK -

Fotocelle

Killark fotoceller er ideelle for å slå PÅ / AV farlig og fiendtlig sted flomlysarmaturer på verft, raffinerier, lager og store utendørsanlegg. Utvalgte modeller har kobberbussleder for å gi maksimal elektrisk ledningsevne og klemmeutstyr i rustfritt stål for sikker installasjon og slitestyrke. Velg mellom et bredt spekter av disse fotocellene, tilgjengelig i 120 & 208 - 277V opsjoner på Raptor Supplies.

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
AVMFSPC11.75 "Fotocelle, 120V4.06 "568550 "6 068NOK
BVMFSPC21.75 "Fotocelle, 208-277V4.06 "568550 "5 415NOK
CVMHKPC14.53 "Fotocelle, 120V5.23 "568814 "11 808NOK
CVMHKPC24.53 "Fotocelle, 208-277V5.23 "568814 "11 808NOK
KILLARK -

Wire Guards

Killark wire beskyttere er egnet for å beskytte globus, refraktorer og lysarmaturer. Deres rustfrie stålkonstruksjon forhindrer sjansene for skade mot utilsiktede slag og slag mot den beskyttede ballasttanken, samtidig som den hindrer fri strøm av lys. Velg mellom et bredt utvalg av disse ledningsskjermene, tilgjengelig i høyder på 8.38 og 11.65 tommer Raptor Supplies. Kadmiumbelagt stål (wire vakter) trådbeskyttelse er også tilgjengelig.

StilModellHøydeLengdePris (eks. mva)
AVMAG25S8.38 "8.38 "2 242NOK
BVMAG40S11.65 "11.65 "2 408NOK
KILLARK -

Fotokontroll

Killark-fotokontroller er ideelle for automatisk bytte lysarmaturer PÅ / AV på reklametavler, på parkeringsplasser og lager. Den kompakte designen muliggjør rask installasjon og vedlikehold på stedet, og wolframelementet sikrer feilfri drift og langvarig holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse fotokontrollene, tilgjengelig i 120 & 208 - 277V-alternativer på Raptor Supplies.

StilModellSakPris (eks. mva)
AHUB2PC120Fotokontroll, 120V5 520NOK
AHUB2PC227Fotokontroll, 208-277V4 669NOK
KILLARK -

Uttaksbokser

StilModellPris (eks. mva)
AGECXAT-21 368NOK
BVLJX-2M927NOK
BVLJSX-1842NOK
BVLJSX-2842NOK
BVLJX-3M1 051NOK
BVLJSX-1M810NOK
BVLJX-1M876NOK
CVLJDX-21 168NOK
BVLJSX-2M730NOK
CVLJDX-31 339NOK
KILLARK -

Erstatnings LED-lamper

StilModellPris (eks. mva)
AGOLED-A1101 202NOK
RFQ
BGOLED-G1101 202NOK
RFQ
CGOLED-W1101 202NOK
RFQ
DGOLED-R1101 202NOK
RFQ
KILLARK -

Glass Globes

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AVMG401"10 "7.56 "3 112NOK
BVWGP-1005.25 "3.5 "3.5 "2 214NOK
CVRGP-1005.25 "3.5 "3.5 "2 053NOK
DVBGP-1005.25 "3.5 "3.5 "1 988NOK
EVAMGP-1005.25 "3.5 "3.5 "2 057NOK
FVRSG-1005.25 "3.5 "3.5 "1 788NOK
GVMG176.32 "6.32 "5.31 "1 103NOK
HVMG256.32 "6.32 "7.56 "2 595NOK
IVCG-1006.68 "6.68 "3.17 "395NOK
KILLARK -

Reflektorkupler

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AERSD153.75 "14 "568817 "1 572NOK
AERSD303.94 "16.13 "568806 "2 351NOK
BNVPSD125.37 "11.69 "568813 "1 135NOK
CVMPSD405.62 "16.87 "568819 "1 933NOK
KILLARK -

Monteringstilbehør stålbrakett

ModellSakPris (eks. mva)
K4040AG7BQL1 984 NOK
KILLARK -

30-graders reflektor for Vm / ez-serien

ModellSakPris (eks. mva)
VMPA40AF9JQT1 824 NOK
KILLARK -

Adapter for Vm-serien

ModellSakPris (eks. mva)
VMEZAAF9JQU3 304 NOK
KILLARK -

Anheng Skjøteboks til Nv2-serien

ModellSakPris (eks. mva)
NV2AGAF9JQW447NOK
KILLARK -

Glassglobus for Nv2-serien

ModellSakPris (eks. mva)
VCGP-100AF9JQY735NOK
KILLARK -

3/4 i fleksibel kobling

ModellSakPris (eks. mva)
EKJ-28AF9JRM6 484 NOK
KILLARK -

Monteringsmaskinvare for Hfx -serien

ModellSakPris (eks. mva)
HXB-22AF9JRR3 498 NOK
KILLARK -

Forlengelse for Nv2-serien

ModellSakPris (eks. mva)
NVEXTGAF9JRU765NOK
KILLARK -

Skilt Tresidig utgang Bruk med VEG VE3Q

ModellSakPris (eks. mva)
VEXA100BAG7BQN7 985 NOK
KILLARK -

Monteringsboks 25 graders stang

ModellSakPris (eks. mva)
EZD4AF9JQD4 505 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?