ABUS Hasper

Ekstra sterke faste stifter og roterende øyehaser designet for bruk med hengelåser for å sikre verdisaker. Laget av korrosjonsbestandig stål / støpejern og tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og utførelser

filtre

ABUS -

Fast stiftespiss

StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A100DG / 100Chrome-5.875 "Herdet stål1.38 "316NOK 1
B110/195Chrome-7.625 "Herdet stål1.75 "271NOK 1
C110/230Chrome-9"Herdet stål1.75 "277NOK 1
D300/100Chrome1.5 "4"Herdet stål1.5 "405NOK 1
E300/120Chrome-4.75 "Herdet stål1.187 "480NOK 1
F100/80Chrome-3.125 "Herdet stål1"163NOK 1
G100DG / 80Chrome-4.875 "Herdet stål1"215NOK 1
F100/60Chrome-2 5 / 16 "Herdet stål3 / 4 "93NOK 1
H200/95Galvanisert-3.75 "Herdet stål1.5 "86NOK 1
I200/155Naturlig-6"Herdet stål1.75 "143NOK 1
J140/120Naturlig4.75 "4.75 "Rustfritt stål2.187 "297NOK 1
K200/135Naturlig-5.25 "Herdet stål1.88 "127NOK 1
L200/75Naturlig-3"Herdet stål1.75 "62NOK 1
M140/190Naturlig7.5 "7.5 "Rustfritt stål2.187 "387NOK 1
N200/115Naturlig-4.5 "Herdet stål1.88 "102NOK 1
O115/100Sink belagt1.5 "2"Herdet stål3 / 16 "163NOK 2
ABUS -

Roterende øyehasp

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A125/1505.875 "6"Herdet stål2.38 "926NOK
B130/1807"6.125 "Formbart støpejern3"1 801NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?