Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 100DG/80 skjult hengselstift Hasp herdet stål | AD2BVF 3MPH4

ABUS 100DG/80 Skjult hengselstift Hasp Herdet stål

På lager
Vare: AD2BVF Modell: 100DG/80Kryssreferanse: 3MPH4
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stiftespiss
FinishChrome
Hasp-stilSkjult hengselstift
Lengde4.875 "
MaterialeHerdet stål
Maks. Sjakkel Dia.5 / 16 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302416045
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
ABUS 115/100 Hasp Fixed Sinc Plated | AA6UEU 14Z366 115/100Sink belagt1.5 "2"Herdet stål3 / 16 "2163NOK
ABUS 100/60 skjult hengselstift Hasp Fast krom | AD2BVD 3MPH2 100/60Chrome-2 5 / 16 "Herdet stål3 / 4 "193NOK
ABUS 100/80 skjult hengselstift Hasp Fast krom | AD2BVE 3MPH3 100/80Chrome-3.125 "Herdet stål1"1163NOK
ABUS 100DG/100 skjult hengselstift Hasp herdet stål | AD2BVG 3MPH5 100DG / 100Chrome-5.875 "Herdet stål1.38 "1316NOK
ABUS 110/195 Skjult hengselstift Hasp Fast krom | AD2BVH 3MPH6 110/195Chrome-7.625 "Herdet stål1.75 "1271NOK
ABUS 110/230 Skjult hengselstift Hasp Fast krom | AD2BVJ 3MPH7 110/230Chrome-9"Herdet stål1.75 "1277NOK
ABUS 140/190 Discus Hasp Fixed Natural 7-1 / 2 inch Length | AD2BVM 3MPJ2 140/190Naturlig7.5 "7.5 "Rustfritt stål2.187 "1387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 100DG/80 Skjult hengselstift Hasp Herdet stål
215NOK / enhet