SPEEDAIRE Generelle filterelementer

Speedaire generelle filterelementer inkluderer aktivt kull, trykkluft og generelle filterelementer og forfilterelementer. De aktive karbonelementene har 0.01 mikron vurderte nanopormikroglassmedier som er egnet for å fjerne oljelukt og -damp. De er tilgjengelige i strømningshastigheter fra 15 til 1300 CFM.

filtre

SPEEDAIRE -

Luktfjerningsfilterelementer, 0.01 mikron

SPEEDAIRE luktfjerningsfilterelementer brukes til å erstatte gamle filterelementer i SPEEDAIRE universalfiltre. De er ideelle for å fjerne oljelukt og damp fra luften rundt og stolpemontert ved hjelp av gjengene. Disse filterelementene har 0.01 mikron media for effektiv filtrering og er tilgjengelig i 911, 1117 og 1350 strømningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetFor bruk påPris (eks. mva)
A20Z903111720Z8903 862NOK
A20Z907135020Z8944 712NOK
SPEEDAIRE -

Generelle filterelementer

SPEEDAIRE filterelementer for generell bruk er designet for å filtrere ut partikler og damper med størrelse over 40 mikron. De er laget av sintret kobbermedier og er også tilgjengelig i 5 mikron filterklassifisering på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetFor bruk påSakmikrontypenPris (eks. mva)
A4 68 ZKXNUMX-KompaktGenerelt filterelement40 (valgfritt)Pneumatisk95NOK
A4 45 ZKXNUMX-standardGenerelt filterelement40 (valgfritt)Pneumatisk169NOK
A4 55 ZKXNUMX-MellomGenerelt filterelement40 (valgfritt)Pneumatisk152NOK
B4 44 ZKXNUMX-standardGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk170NOK
B4 54 ZKXNUMX-MellomGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk110NOK
C4 60 ZKXNUMX-Heavy DutyGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk1 118NOK
C4 61 ZKXNUMX-Heavy DutyGenerelt filterelement40 (valgfritt)Pneumatisk1 022NOK
D4 65 ZKXNUMX-MiniatyrGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk96NOK
B4 69 ZKXNUMX-KompaktGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk72NOK
C4 66 ZKXNUMX-Heavy DutyGenerelt filterelement5 (standard)Pneumatisk2 929NOK
C4 67 ZKXNUMX-Heavy DutyGenerelt filterelement40 (valgfritt)Pneumatisk2 832NOK
E20Z905111720Z892Trykkluftfilterelement1Generelt formål4 162NOK
E20Z909135020Z896Trykkluftfilterelement1Generelt formål5 078NOK
SPEEDAIRE -

Generelle filterelementer, 1 mikron

SPEEDAIRE filterelementer er ideelle for å erstatte brukte / skadede filterelementer i SPEEDAIRE generelle luftfiltre, for å fjerne olje, oljedamp, partikler og vann. Velg fra et bredt utvalg av disse filterelementene, tilgjengelig i mikroglass og nanopor mikroglass mediealternativer på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A4GPE115 cfm733NOK
A4GPE530 cfm974NOK
A4GPE958 cfm1 224NOK
A4GPF488 cfm1 382NOK
A4GPF8117 cfm1 609NOK
A4GPG3147 cfm1 979NOK
A4GPG7176 cfm1 672NOK
A4GPH2294 cfm1 748NOK
A4GPH6353 cfm2 234NOK
A4GPJ1500 cfm2 272NOK
A4GPJ5712 cfm2 486NOK
A4GPK41065 cfm2 661NOK
SPEEDAIRE -

Forfilterelementer

SPEEDAIRE forfilterfilterelementer brukes til å fange opp partikler større enn 5 mikron olje, oljedamp, partikler, vann og andre forurensninger; ved hjelp av et mikroglassmedium. De brukes med SPEEDAIRE generelle filtre og er tilgjengelige i 911, 1117 og 1350 strømningsklasser på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetFor bruk påPris (eks. mva)
A20Z89991120Z8873 971NOK
A20Z904111720Z8913 862NOK
A20Z908135020Z8954 712NOK
SPEEDAIRE -

Filterelementer, oljefjerning

SPEEDAIRE koalescerende filterelementer brukes til å fange opp partikler større enn 0.01 mikron olje, oljedamp, partikler, vann og andre forurensninger; ved hjelp av et mikroglassmedium. De brukes med SPEEDAIRE generelle filtre og oljefjerningsfiltre, og er tilgjengelige i 911, 1117 og 1350 strømningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetFor bruk påPris (eks. mva)
A20Z90291120Z8894 095NOK
A20Z906111720Z8933 905NOK
A20Z910135020Z8974 712NOK
SPEEDAIRE -

Forfilterelementer, 5 mikron

SPEEDAIRE-forfilterelementer brukes til å fjerne partikler fra trykkluftledningene. De har 5-mikron mikroglassmedier for å filtrere ut partikler. Velg fra et bredt utvalg av disse filterelementene, også tilgjengelig i nanopor mikroglass og innpakket media.

StilModellStrømningshastighetSakMaks. Temp.MedietypetypenPris (eks. mva)
A4GPD915 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft741NOK
B35GL9515 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter1 673NOK
A4GPE430 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft974NOK
B35GL9631 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter1 810NOK
A4GPE858 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 237NOK
B35GL9761 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter2 896NOK
A4GPF388 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 367NOK
B35GL9892 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter3 321NOK
A4GPF7117 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 609NOK
B35GL99123 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter3 925NOK
A4GPG2147 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 979NOK
B35GM01154 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter3 744NOK
A4GPG6176 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 672NOK
B35GM02185 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter4 043NOK
A4GPH1294 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft1 884NOK
A4GPH5353 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft2 234NOK
B35GM04370 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter4 345NOK
A4GPH9500 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft2 272NOK
B35GM05526 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter4 969NOK
A4GPJ4712 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft2 486NOK
B35GM06747 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter6 396NOK
A4GPJ8888 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft2 543NOK
B35GM081124 scfmElement176 DegreesInnpakketForfilter8 718NOK
A4GPK71300 cfmForfilter element176 FNanopor mikroglassTrykkluft3 212NOK
SPEEDAIRE -

Aktivt karbonelementer, for luftfiltre, 0.01 mikron

SPEEDAIRE aktive karbonelementer brukes til å fjerne oljelukt og oljedamp fra luftstrømmen. De har 0.01 mikron mikroglasselementer, ideelle for bruk med SPEEDAIRE standard karbonfiltre. Velg mellom et bredt utvalg av trykkluftfiltre, tilgjengelig i luftmengder på 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500, 712, 888, 1065 og 1300 CFM.

StilModellStrømningshastighetSaktypenPris (eks. mva)
A35GM56-KarbonelementTrykkluftfilter14 892NOK
B4GPD815 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft733NOK
B4GPE330 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft985NOK
B4GPE758 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 224NOK
B4GPF288 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 367NOK
B4GPF6117 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 627NOK
B4GPG1147 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 979NOK
B4GPG5176 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 672NOK
B4GPG9294 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft1 713NOK
B4GPH4353 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft2 234NOK
B4GPH8500 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft2 448NOK
B4GPJ3712 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft2 486NOK
B4GPJ7888 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft2 543NOK
B4GPK21065 cfmAktivert karbonfilterelementTrykkluft2 661NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A35GM1215 scfm1 673NOK
A35GM1331 scfm1 790NOK
A35GM1461 scfm2 954NOK
A35GM1592 scfm3 284NOK
A35GM16123 scfm3 570NOK
A35GM17154 scfm3 744NOK
A35GM18185 scfm3 998NOK
A35GM20370 scfm4 345NOK
A35GM21526 scfm5 124NOK
A35GM22747 scfm6 396NOK
A35GM241124 scfm8 718NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?