MILLER ELECTRIC Tips om gassveising

Inkluderer drag og utvidede plasmaskjærespisser designet for bruk med plasmabrennere i ICE-12C-serien. Elektroder for bruk med plasmabrennere i ICE-25- og -27-serien er også tilgjengelig

filtre

MILLER ELECTRIC -

Plasmaskjæringstips

StilModellampsStørrelsetypenPris (eks. mva)
A1766562527ADra389NOK
B2043254040ADra456NOK
C19205240/5540AUtvidet566NOK
D21967660/10060ADra698NOK
E21968260/10060AUtvidet722NOK
F2127268080ADra738NOK
G2127288080AUtvidet1 011NOK
H219679100100ADra717NOK
I219683100100AUtvidet718NOK
MILLER ELECTRIC -

Tips

StilModellampstypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A172034-Skru3 / 64 "1 810NOK
B050626-standard0.035-0.047"658NOK
C209028-Fastip - konisk3 / 64 "1 517NOK
D209027-Fastip - konisk0.045 "1 449NOK
E209026-Fastip - konisk0.035 "1 389NOK
F206192-Fastip5 / 64 "905NOK
G206191-Fastip0.068 "1 426NOK
H199605-Fastip.035 OG .030 AL-KABLER2 701NOK
I199389-standard0.047 "309NOK
J199388-standard0.035 "308NOK
K176793-Skrue - konisk0.035 "1 440NOK
L148155-Slip - Buet0.030-0.035"853NOK
M209030-Fastip - konisk1 / 16 "1 343NOK
N147314-standard0.035 "639NOK
O135430-standard0.035 "639NOK
P135429-standard0.047 "667NOK
Q135428-standard0.03 "625NOK
R135425-standard0.062 "622NOK
S135424-standard0.047 "639NOK
T094260-slip0.047 "611NOK
U094259-slip0.035 "471NOK
V056822-Skru0.045 "299NOK
W050638-slip0.03 "658NOK
X209029-Fastip - konisk0.052 "1 394NOK
Y24992730--123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?