CALDWELL Portalkraner

filtre

StilModellBrukbar I Beam Span Max.FinishJeg bredde på stråleflensHjuldiameterHjulbreddeJeg stråler høydeInnvendig breddeLastekapasitetPris (eks. mva)
AH90-8-12 / 108 fot 6 "Malt gul6"8"3"18 "8 '6 "16,000 lb.188 775NOK
RFQ
AH90-8-10 / 108 fot 6 "Malt gul6"8"3"18 "8 '6 "16,000 lb.177 585NOK
RFQ
AH90-8-14 / 108 fot 6 "Malt gul6"8"3"18 "8 '6 "16,000 lb.204 567NOK
RFQ
AH90-8-16 / 108 fot 6 "Malt gul6"8"3"18 "8 '6 "16,000 lb.221 660NOK
RFQ
AH90-4-12 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "8000 lb.99 358NOK
RFQ
AH90-4-14 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "8000 lb.102 834NOK
RFQ
AH90-5-12 / 109 fot 3 "Malt gul5"8"3"12 "9 '3 "10,000 lb.108 541NOK
RFQ
AH90-5-10 / 109 fot 3 "Malt gul5"8"3"12 "9 '3 "10,000 lb.101 182NOK
RFQ
AH90-5-14 / 109 fot 3 "Malt gul5"8"3"12 "9 '3 "10,000 lb.127 257NOK
RFQ
AH90-5-16 / 109 fot 3 "Malt gul5"8"3"12 "9 '3 "10,000 lb.136 439NOK
RFQ
AH90-4-16 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "8000 lb.113 867NOK
RFQ
AH90-4-10 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "8000 lb.94 577NOK
RFQ
AH90-3-10 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "6000 lb.85 902NOK
RFQ
AH90-3-12 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "6000 lb.97 522NOK
RFQ
AH90-3-14 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "6000 lb.106 888NOK
RFQ
AH90-3-16 / 109 fot 3 "Malt gul4.66 "8"3"10 "9 '3 "6000 lb.138 101NOK
RFQ
AH90-2-14 / 1010 fot 4 "Malt gul4"8"3"8"10 '4 "4000 lb.80 575NOK
RFQ
AH90-1-14 / 1010 fot 4 "Malt gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.73 168NOK
RFQ
AH90-2-12 / 1010 fot 4 "Malt gul4"8"3"8"10 '4 "4000 lb.68 806NOK
RFQ
AH90-1-16 / 1010 fot 4 "Malt gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.94 577NOK
RFQ
AH90-2-10 / 1010 fot 4 "Malt gul4"8"3"8"10 '4 "4000 lb.62 724NOK
RFQ
AH90-2-16 / 1010 fot 4 "Malt gul4"8"3"8"10 '4 "4000 lb.113 316NOK
RFQ
AH90-1-10 / 1010 fot 4 "Mal gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.51 607NOK
RFQ
AH90-1-12 / 1010 fot 4 "Malt gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.61 583NOK
RFQ
AH90-8-16 / 1210 fot 6 "Malt gul6"8"3"18 "10 '6 "16,000 lb.229 924NOK
RFQ
StilModellHjuldiameterJeg bredde på stråleflensJeg stråler høydeHjulbreddeInnvendig breddeLastekapasitetMaks. Jeg stråler høydeMin. Jeg stråler høydePris (eks. mva)
AK90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "84 224NOK
RFQ
AK90-1-14 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.14ft.8 '5 "94 077NOK
RFQ
AK90-1-10 / 106"3.33 "6"2"10 '5 "2000 lb.10 '5 "7ft.83 554NOK
RFQ
AK90-1-10 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.10ft.6 '5 "88 470NOK
RFQ
AK90-1-9 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.9ft.5 '11 "87 411NOK
RFQ
AK90-1-9 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.9ft.5 '11 "88 265NOK
RFQ
AK90-1-12 / 106"3.33 "6"2"10 '5 "2000 lb.12ft.8ft.82 097NOK
RFQ
AK90-1-12 / 126"4"8"2"12 '5 "2000 lb.12ft.8ft.91 263NOK
RFQ
AK90-1-12 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.12ft.7 '5 "92 893NOK
RFQ
AK90-1-12 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.12ft.7 '5 "93 742NOK
RFQ
AK90-1-10 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.10ft.6 '5 "86 902NOK
RFQ
AK90-1-14 / 106"3.33 "6"2"10 '5 "2000 lb.14ft.9"94 483NOK
RFQ
AK90-1-14 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.14ft.8 '5 "99 858NOK
RFQ
AK90-1-10 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.10ft.6 '5 "89 307NOK
RFQ
AK90-1-14 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.14ft.8 '5 "98 207NOK
RFQ
AK90-1-16 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.16ft.10 '5 "120 480NOK
RFQ
AK90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.7ft.4 '11 "79 947NOK
RFQ
AK90-1-16 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.16ft.10 '5 "121 744NOK
RFQ
AK90-1-9 / 126"4"8"2"12 '5 "2000 lb.9ft.6ft.86 208NOK
RFQ
AK90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.9ft.5 '11 "82 895NOK
RFQ
AK90-1-16 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.16ft.10 '5 "123 008NOK
RFQ
AK90-1-16 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.16ft.10 '5 "115 361NOK
RFQ
AK90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "85 083NOK
RFQ
AK90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "89 593NOK
RFQ
AK90-3-16 / 148"4.66 "10 "3"13 '3 "6000 lb.16ft.10 '11 "173 781NOK
RFQ
CALDWELL -

Bærbar portalkran 4000 Lb 12 føtter 4

ModellSakPris (eks. mva)
K90WLF-2-16/12AF7NBE134 652 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?