REELCRAFT Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

Designed for transfer of fuel safely from a storage container to another container / vehicle. Feature hoses made of rubber to provide strength and withstand pressures up to 5800 psi. Capable of being operated at a maximum temperature of 210 degrees F

filtre

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS21-260043 25ft.8.4 lbs.2 262NOK
AS24-26004375ft.22 kg6 494NOK
REELCRAFT -

Drivstoffslanger

StilModellSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeMaks. Temp.TrykkVektPris (eks. mva)
A600451-50-------6 440NOK
RFQ
BS40-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 16ft.210 ° F3000 psi7.4 lbs.1 643NOK
CS17-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 2ft.210 ° F3000 psi0.91 lbs.677NOK
BS33-2600431/4 "NPT (M)3/8 "NPT (M)1 / 4 "35ft.210 ° F3275 psi5.2 lbs.2 361NOK
BS27-2600433/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 50ft.210 ° F1525 psi22.2 lbs.7 118NOK
DS600160-33/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 75ft.150 ° F50 psi52.5 lbs.9 777NOK
REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 3275 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS13-26004320ft.3.2 lbs.1 643NOK
AS14-26004325ft.4 kg2 509NOK
BS20-260043 30ft.4.7 lbs.2 069NOK
REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 2600 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS15-260043 20ft.4.9 lbs.3 114NOK
BS12-26004325ft.6 kg2 525NOK
BS16-26004330ft.7.1 kg2 603NOK
REELCRAFT -

Fettslange, 4800 psi

StilModellSluttmontering 2SlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS18-2600441/2 "NPT (M) 75ft.26.6 lbs.5 505NOK
RFQ
AS24-2600443/8 "NPT (M) 35ft.12.4 lbs.3 207NOK
RFQ
BS22-2600443/8 "NPT (M)100ft.33 lbs.8 191NOK
RFQ
AS25-2600443/8 "NPT (M) 25ft.9.7 lbs.3 160NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?