HUBBELL Nødbatterier

Dual-Lite-godkjente nikkelkadmium (Ni-Cd)-batterier, laget med komponenter av høyeste kvalitet. Gi en nødreservekapasitet på 4.8 V og 600 mAh

filtre

HUBBELL -

Dual-Lite godkjent nikkelkadmiumbatteri

Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) batterier er testet og godkjent i henhold til UL 924 standarder for bruk med Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE og Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series. Disse batteriene gir strømstyrker på opptil 600 mA og fungerer ved temperaturer fra 0 til 45 grader Celsius.

StilModellPris (eks. mva)
A0120894235NOK
B012089401257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?