REES Elektrisk kontroll pilotlys

Designet for bruk med industrielle maskiner for å indikere start/stopp av maskinprosesser i kraftdistribusjon, produksjon og automatiske applikasjoner. Tilgjengelig i 6, 12, 24 og 120VDC og 120V@60Hz varianter

filtre

REES -

Pilotlys

StilModellampsInngangsspenningLampetypeStiltypenSpenningPris (eks. mva)
A40100-113----Ledpære Bi-Polar120V1 938NOK
RFQ
A40100-000---Lexan Housing--852NOK
RFQ
B40100-0129.5 mA---Ledpære Bi-Polar120V1 938NOK
RFQ
C40100-00225 mA---TSL 130V120V882NOK
D44300-00025 mA-120 MbFull spenning, trykk for å teste-120V2 470NOK
RFQ
E40100-11230 mA---Ledpære Bi-Polar24V1 938NOK
RFQ
F44300-09040 mA-1819Full spenning, trykk for å teste-24V2 470NOK
RFQ
G40100-10240 mA24V#1819-Full spenning, ikke trykk-for-test24V882NOK
A44700-107150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
A44700-106150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
H44700-000150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 375NOK
RFQ
I44200-090150 mA-755Motstandsbelastning Trykk for å teste-24V2 470NOK
RFQ
J44200-000150 mA-755Transformer, Trykk for å teste-120V @ 60Hz2 813NOK
RFQ
A40700-085150 mA-755Dobbel inngangsspenning-120V @ 60Hz4 942NOK
RFQ
K40500-002150 mA120V @ 60Hz755-Transformator, ikke-trykk for å teste6V1 935NOK
A40700-000150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 375NOK
RFQ
L44800-000150 mA-755Minneindikator, Xfmr, ekstern tilbakestilling-120V @ 60Hz3 593NOK
RFQ
A44700-108150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
A44700-105150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
A44700-104150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
A44700-103150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
A44700-102150 mA-755Ekstern trykk-for-test-120V @ 60Hz3 528NOK
RFQ
M44700-090150 mA-755Ekstern trykk-for-test-24V DC3 489NOK
RFQ
N40500-000150 mA120V @ 60Hz755-Transformator, ikke-trykk for å teste6V1 794NOK
RFQ
A44800-085200 mA-1815Minneindikator, ekstern tilbakestilling-12V DC4 046NOK
RFQ
REES -

Pilotlys, miniatyr, med linse

ModellSakPris (eks. mva)
44200-102AX3LUK2 969 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?