WATTS Ringetermometre

filtre

WATTS -

Temperaturmålere

StilModellDialstørrelseMin. Temp.Temp. OmrådeTermostatsondelengdePris (eks. mva)
ATBP-F-21/2-32-2482 1 / 2 "32 ° F32 til 248 ° F-950NOK
BTB-21/2-4-32-2482 1 / 2 "32 ° F32 til 248 ° F4"590NOK
RFQ
BTB-21/2-2-32-1402 1 / 2 "32 ° F32 til 140 ° F2"581NOK
RFQ
BTB-21/2-2-32-2482 1 / 2 "32 ° F32 til 248 ° F2"581NOK
RFQ
ATBP-M-21/2-32-2482 1 / 2 "32 ° F32 til 248 ° F-950NOK
BTB-3-2-22-1223"-22 ° F-22 til 122 ° F2"1 108NOK
RFQ
BTB-3-4-32-1403"32 ° F32 til 140 ° F4"1 209NOK
RFQ
BTB-3-2-32-1403"32 ° F32 til 140 ° F2"1 108NOK
RFQ
BTB-4-4-32-2484"32 ° F32 til 248 ° F4"1 566NOK
RFQ
WATTS -

Bimetal termometre

StilModellTermostatsondelengdeDialstørrelseSakVindusmaterialeMfr. SerieMin. Temp.AksematerialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ALFTB-2 1/2-4 32-248 1/2-2-1 / 2 "TermometerKostil PolymerLFTB32 grader FMessing-772NOK
BLFTB-1 1/2-1 32-176 1/21"1 1 / 2 "Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 140 ° F377NOK
BLFTB-4-2 32-248 1/22"4"Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 248 ° F2 029NOK
CLFTB-3-2-144 1/22"3"Dial termometerPolymerLFTB-22 ° FMessing-22 til 122 ° F1 434NOK
DLFTB-2 1/2-2 32-140 1/22"2 1 / 2 "Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 248 ° F768NOK
ELFTBR-3-2-32-248 1/22"3"Dial termometerPolymerLFTBR32 ° FMessing32 til 248 ° F2 504NOK
BLFTB-2 1/2-2 32-248 1/22"2 1 / 2 "Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 248 ° F768NOK
BLFTB-3-2 32-248 1/22"3"Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 248 ° F1 434NOK
ELFTBR-3-3 32-140 1/23"3"Dial termometerPolymerLFTBR32 ° FMessing32 til 140 ° F2 717NOK
FTBC-21/2-4-32-9324"2 1 / 2 "Dial termometerGlass-32 ° FForzinket stål32 til 932 ° F662NOK
RFQ
ETBR-3-4-32-2484"3"Dial termometerPolymer-32 ° FMessing32 til 248 ° F1 927NOK
RFQ
ETBR-3-4-32-1404"3"Dial termometerPolymer-32 ° FMessing32 til 140 ° F1 935NOK
RFQ
BLFTB-3-4 32-140 1/24"3"Dial termometerPolymerLFTB32 ° FMessing32 til 140 ° F1 575NOK
ETBR-3-3-22-1224"3"Dial termometerPolymerTBR32 ° FMessing-22 til 122 ° F1 918NOK
FTBC-21/2-12-32-93212 "2 1 / 2 "Dial termometerGlassTBC32 ° FForzinket stål32 til 932 ° F832NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?