APPROVED VENDOR Ringetermometre

filtre

APPROVED VENDOR -

Analog ringtermometer

StilModellNøyaktighetTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1NFX3+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"6"0 Grader til 250 Grader561NOK
B1NFX4+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"6"50 Grader til 550 Grader561NOK
C1NGC7+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT5"12 "50 Grader til 550 Grader2 191NOK
D1NGC8+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT5"6"-20 grader til 120 grader1 995NOK
E1NFX5+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"9"-20 grader til 120 grader289NOK
F1NGD2+ /-1%Bunn1 / 2 "PT5"4"-20 grader til 120 grader1 711NOK
G1NGD3+ /-1%Bunn1 / 2 "PT5"4"0 Grader til 250 Grader1 528NOK
G1NGD7+ /-1%Bunn1 / 2 "PT5"9"0 Grader til 250 Grader1 767NOK
H1NGE1+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT5"12 "50 Grader til 550 Grader1 098NOK
H1NGE3+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT5"2.5 "50 Grader til 550 Grader1 301NOK
I1NGE4+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT5"4"-20 grader til 120 grader1 032NOK
H1NGE6+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT5"4"50 Grader til 550 Grader1 301NOK
J1NGF2+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT5"9"0 Grader til 250 Grader1 312NOK
E1NFW8+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"4"-20 grader til 120 grader343NOK
K1NFX2+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"6"-20 grader til 120 grader390NOK
B1NFX7+ /-1%Tilbake1 / 4 "PT2"9"50 Grader til 550 Grader511NOK
D1NGC5+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT5"12 "-20 grader til 120 grader1 995NOK
I1NFY2+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT3"9"-20 grader til 120 grader652NOK
I1NFY8+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT3"4"-20 grader til 120 grader679NOK
H1NFZ1+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT3"6"50 Grader til 550 Grader853NOK
H1NFZ3+ /-1%Tilbake1 / 2 "PT3"9"50 Grader til 550 Grader1 004NOK
L1NFZ9+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT3"12 "0 Grader til 250 Grader933NOK
C1NGA6+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT3"4"50 Grader til 550 Grader1 378NOK
L1 NGB1+ /-1%Justerbar1 / 2 "PT3"9"0 Grader til 250 Grader1 437NOK
G1NGD1+ /-1%Bunn1 / 2 "PT5"2.5 "0 Grader til 250 Grader1 481NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?