ENPAC Dekket spillinneslutningspaller og plattformer

Inkluderer paller for oppbevaring av trommelsøl og hjulrammer for kommersiell og industriell håndtering av utslipp. Tilgjengelig i metall- og polyetylenvarianter, med maksimal laste- og utslippskapasitet på henholdsvis 8000 lb og 83 gallons

filtre

ENPAC -

Hjulrammer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A7204-BK4.5 "31.5 "30 "2 997NOK
RFQ
B2200-BK7"9"68 "10 412NOK
ENPAC -

Rolltop trommelsøl

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4064-Å69 "65 "6000 lb.58 "29 540NOK
B4062-Å72 "60 "2000 lb.37 "27 370NOK
RFQ
ENPAC -

Drum Spill Containment Pallet med innbundet

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5394-BKSvart10 "56 "4000 lbs.-85 Gallon56 "5 784NOK
RFQ
B5393-BKSvart12 "58 "2000 lbs.-75 Gallon34.5 "3 360NOK
RFQ
C5222-BD-DSvart--1000-66-3 379NOK
RFQ
D5394-BK-SUMPSvart10 "56 "4000 lbs.-85 Gallon56 "3 684NOK
RFQ
E5393-BK-SUMPSvart12 "58 "2000 lbs.-75 Gallon34.5 "2 596NOK
RFQ
F5102-ÅGul11.5 "98.25 "3000 lbs.-66 Gallon25.25 "3 894NOK
RFQ
G5115-ÅGul6"77 "6000 lbs.-61 Gallon53 "4 200NOK
RFQ
H5110-ÅGul6"99 "8000 lbs.-77 Gallon53 "6 204NOK
RFQ
I5400-ÅGul12 "54 "6000 lb.Polyetylen med høy tetthet66 gal.54 "6 158NOK
J5001-ÅGul17 "50 "6000 lb.Polyetylen med høy tetthet83 gal.50 "8 038NOK
K5117-ÅGul6"53 "2400 lb.Polyetylen med høy tetthet22 gal.29 "3 389NOK
L5253-ÅGul17 "53.5 "2000 lbs.-58 Gallon29 "2 844NOK
RFQ
C5102-ye-dGul--3000-66-4 200NOK
RFQ
C5253-ye-dGul--2000-58-4 410NOK
RFQ
C5222-ye-dGul--2000-66-2 940NOK
RFQ
C5400-ye-dGul--6000-66-3 474NOK
RFQ
M5116-ÅGul6"53.5 "4000 lbs.-41 Gallon53.5 "2 844NOK
RFQ
N4064-ye-dGul69 "65ft.3000 lb.polyetylen66 gal.58 "27 726NOK
O4062-ye-dGul75.75 "60 "1500 lb.polyetylen58 gal.37.25 "26 347NOK
C5001-ye-dGul--6000-83-4 524NOK
RFQ
ENPAC -

Dekket trommelutslippshytte

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4000-Å72 "64 "4000 lb.66 "40 936NOK
B4010-Å94 "85.5 "8000 lb.61.5 "79 450NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?