EAGLE Dekket spillinneslutningspaller og plattformer

EPA- og SPCC-kompatible arbeidsstasjoner med to trommer som brukes til å lagre trommer; har en maksimal spillkapasitet på 220 liter. Erstatningsdeksler for bruk med Eagle 1626 og 1628 spillinnholdsenheter er også tilgjengelig

filtre

EAGLE -

Dekket trommelutslipp

Arbeidsstasjoner for oppbevaring av trommelsøl med ørnedekker gir en sikker måte å oppbevare trommel inne eller ute. Disse utslippsboksene er produsert med gul høydensitetspolyeten (HDPE) for holdbarhet og forbedret motstand mot kjemikalier. Deres utmerkede design har en sumpkapasitet på 220 gallons for oppbevaring av utslipp av to 55 gallon fat uten å fjerne pumpe eller trommeltrakt. De er utstyrt med gaffeltruckbord og valgfrie Eagle-dollies (modell 1629) for enklere bevegelse på arbeidsplassen og er i samsvar med EPA 40 CFR 264.175 og SPCC-standarder. Velg fra en rekke Eagle-arbeidsstasjoner for søl, tilgjengelig i høyder på 46, 64 og 72 tommer på Raptor Supplies.

StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A162646 "Dekket trommelutslipp60 "4000 lb.110 gal.34 "21 100NOK
B162864 "Dekket trommelutslipp60 "4000 lbs.220 gal.34 "33 023NOK
C164972 "Dekket trommelutslippshytte57.5 "-66 gal.57.5 "48 022NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?