MILWAUKEE Trådløse skralle

Har en lav profil hodedesign med utvidet hals for enkelt å betjene på trange steder/motorrom. Har støpt stålhus for overlegen holdbarhet. Bruk et 12V litium-ion-batteri for å drive en motor, og gir eksepsjonelt dreiemoment for bilmekanikk, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner.

filtre

MILWAUKEE -

Trådløs skralle

StilModellKjørestørrelseSakMaks. MomentPris (eks. mva)
A2457-21, 48-11-2420-Skralle sett-4 768NOK
B2558-22, 48-11-2420-Ratchet-5 850NOK
C2558-20, 48-11-2440-Ratchet-4 593NOK
D2557-22, 48-11-2420-Ratchet-5 787NOK
E2557-20, 48-11-2420-Ratchet-4 078NOK
F2456-20, 48-11-2420-Ratchet-3 415NOK
G2457-20, 48-11-2420-Ratchet-3 347NOK
G2457-20, 48-11-2420-Ratchet-3 347NOK
H2569-20-Ratchet-4 213NOK
I2457-21, 2351-20-Skralle sett-4 510NOK
J2568-20-Ratchet-4 213NOK
K2558-20,48-11-2420-Ratchet-4 284NOK
E2557-20, 48-11-2420-Ratchet-4 078NOK
L2560-21, 48-11-2420-Ratchet-7 082NOK
M2566-20-Ratchet-3 425NOK
F2456-20, 48-11-2420-Ratchet-3 415NOK
N2367-20, 2567-20-Ratchet-4 419NOK
O2457-21, 48-11-2440-Skralle sett-5 077NOK
P2558-20, 48-11-2420-Ratchet-4 284NOK
Q2557-20-Ratchet-3 005NOK
R2557-20, 48-11-2440-Ratchet-4 387NOK
S2560-20, 48-11-2440-Ratchet-5 752NOK
T2567-20-Ratchet-3 329NOK
U2558-20-Ratchet-3 210NOK
V2456-201 / 4 "Trådløs skralle30 fot.lb.2 342NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?