WILKERSON Koalescerende filterelementer

De brukes til separering av to faser, for eksempel fjerning av vannaerosoler og dråper fra gass (ned til 0.01 mikron). To filterelementkvaliteter tilbys med disse enhetene for å møte luftkvalitetskravene.

filtre

WILKERSON -

Filterelement, koalescerende

Wilkerson koalescerende filterelementer brukes til å fjerne vann, oljedamp og andre forurensninger fra en trykkluftledning. Disse koalescerende filtrene tilbyr trykkluft av høy kvalitet med et lite tap av trykk, og er tøffe nok til å beholde formen selv under trykkdifferensialer (unngå kollaps av filterelementet). Velg mellom et bredt utvalg av disse Wilkerson koalescerende filterelementene som er tilgjengelige i klassifiseringene 1 og 0.3 mikrometer Raptor Supplies.

StilModellpasserPris (eks. mva)
ASRP-96-005Serie SM1564NOK
ASRP-96-006Serie SM2564NOK
WILKERSON -

MSP -serien koalescerende oljefilterelement

Wilkerson MSP-serien koalescerende oljefilterelementer er pneumatiske filtre designet for å eliminere olje, partikler og tåker fra 0.5 til 1 mikron, fra trykkluftledninger i petrokjemiske og oljeraffineringsapplikasjoner. De er i stand til å montere M8, M18, M28 og M35 serien veggmonteringssett og er laget av polyetylen for overlegen fleksibilitet og stivhet.

StilModellpassermikronPris (eks. mva)
AMSP-96-732Serie M080.5286NOK
BMSP-96-647Serie M180.5368NOK
CMSP-96-649Serie M280.5371NOK
DMSP-95-502Serie M3513 212NOK
WILKERSON -

Filterelement

ModellSakPris (eks. mva)
N17-95-992AE7XEX597NOK
WILKERSON -

Filterelementsett

ModellSakPris (eks. mva)
FRP-96-943CJ2END724NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?