PEERLESS Kjeder

filtre

PEERLESS -

Kjeder

StilModellFinishKlasseSakLengdeMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A5510620--Kjede----3 576NOK
B250320201--Kjede----1 046NOK
C6800026--Kjede----312NOK
D5610248--Kjede----12 034NOK
E5431215--Kjede----5 392NOK
E5031234--Kjede----15 698NOK
F5050623--Kjede----44 473NOK
E5031233--Kjede----31 397NOK
G5041220--Kjede----1 158NOK
G5440255--Kjede----7 106NOK
H5041253--Kjede----33 309NOK
I7501632--Kjede----414NOK
J7501032--Kjede----998NOK
K6040232--Kjede----2 086NOK
G5041654--Kjede----10 696NOK
L574280818--Kjede----1 839NOK
M6010232--Kjede----2 641NOK
A5510210--Kjede----734NOK
N7011032--Kjede----820NOK
D5011233--Kjede----18 913NOK
N7012032--Kjede----982NOK
D5610347--Kjede----22 054NOK
D5411165--Kjede----6 314NOK
D5011114--Kjede----6 178NOK
D5011113--Kjede----12 356NOK
PEERLESS -

Spolkjede

StilModellKlassifiseringHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-6047032Coil7/0600 lb.3 841NOK
BPEE-6012032Machine2/0545 lb.2 763NOK
BPEE-6010432Machine4215 lb.2 455NOK
PEERLESS -

Bevis spolekjede

StilModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-5411235141ft.1 / 4 "1300 kg4 027NOK
APEE-5411135250ft.3 / 16 "800 kg6 192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?