BISHOP-WISECARVER Cam -følgere og sporvalser

filtre

BISHOP-WISECARVER -

Washdown styrehjul

StilModellBore Dia.Maks. Last aksialtMaks. Last inn radialRulle Dia.RullebreddeStørrelsePris (eks. mva)
AWDW2SSX9.525mm90 lb.544 lb.30.730mm0.43802"1 766NOK
AWDW3SSX12.00mm130 lb.1,169 lb.45.796mm0.62503"2 547NOK
BISHOP-WISECARVER -

Lav temperatur guide

StilModellBore Dia.Maks. Last aksialtMaks. Last inn radialRulle Dia.RullebreddeStørrelsePris (eks. mva)
AW1SS300.4.762mm47 lb.228 lb.19.583mm0.31001"1 555NOK
AW2SS300.9.525mm117 lb.494 lb.30.730mm0.43802"1 718NOK
AW3SS300.12.00mm317 lb.1101 lb.45.796mm0.62503"2 662NOK
AW4SS300.15.00mm747 lb.1810 lb.59.944mm0.75004mm4 168NOK
BISHOP-WISECARVER -

Veihjul med høy temperatur

StilModellBore Dia.Maks. Last aksialtMaks. Last inn radialRulle Dia.RullebreddeStørrelsePris (eks. mva)
AW1SS227.4.762mm47 lb.228 lb.19.583mm0.31001"1 479NOK
AW2SS227.9.525mm117 lb.494 lb.30.730mm0.43802"1 758NOK
AW3SS227.12.00mm317 lb.1101 lb.45.796mm0.62503"2 337NOK
AW4SS227.15.00mm747 lb.1810 lb.59.944mm0.75004mm3 897NOK
BISHOP-WISECARVER -

Føringshjul

StilModellStud LengdeBore Dia.Maks. Last aksialttråd LengdeTrådstørrelsetypenMaks. Last inn radialRulle Dia.Pris (eks. mva)
ASWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1eksentrisk2740.771 "702NOK
ASWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25konsentrisk2740.771 "699NOK
ASWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25eksentrisk5961.21 "781NOK
ASWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5eksentrisk13261.803 "937NOK
ASWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5konsentrisk5961.21 "814NOK
ASWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75konsentrisk13261.803 "944NOK
BISHOP-WISECARVER -

Hjulstørrelse på høy temperatur 0

ModellSakPris (eks. mva)
W0SS227AE2NUK1 289 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?