GREENLEE Kabeltrekk tilbehør

Kraftige kabeltrekkere med stålramme og aluminiumslegeringsruller med selvsmørende lagre. Kan takle en maksimal belastning på 4000 lb og er tilgjengelig i forskjellige diametre. Kabeltrekkere, ledningsmålebånd og fiskepinne kule / krok / nese tips også tilgjengelig

filtre

GREENLEE -

Kabeltrekketau

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A4551/2 "x 300 fot10 543NOK
B4561/2 "x 600 fot20 229NOK
GREENLEE -

Kabeltrekkskiver

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A441-2-7 578NOK
B441-4-11 264NOK
C441-3-9 762NOK
D441-6-17 687NOK
E650Rulle 6 "Dia. X 5" Bredde4 551NOK
F651Rulle 12 "Dia. X 5" Bredde6 156NOK
F652Rulle 18 "Dia. X 5" Bredde9 367NOK
F653Rulle 24 "Dia. X 5" Bredde11 730NOK
GREENLEE -

Kabeltrekk, 9/16 tommer

Greenlee kabeltrekketau brukes til å trekke kabler og tunge ledninger gjennom rør. Disse tauene har en dobbeltflettet indre kjerne integrert med en ekstra dobbeltflettet ytre jakke for mindre strekk og ekstra styrke. De er utstyrt med fabrikkskjøtede øyne i begge ender for beskyttelse av tau og er råte- og muggbestandige. Disse tauene er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A352839/16 "x 300 fot13 868NOK
A352849/16 "x 600 fot25 255NOK
GREENLEE -

Fisketape fleksibel leder, 12 tommers lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
439-2AA3HWC417NOK
GREENLEE -

Wisk nesetipp

ModellSakPris (eks. mva)
11426AA9TWM247NOK
GREENLEE -

Krok nesetipp

ModellSakPris (eks. mva)
10497AA9TWP183NOK
GREENLEE -

Kule nesetipp

ModellSakPris (eks. mva)
10498AA9TWN148NOK
GREENLEE -

Kanalmålebånd, 3000 fot. Lengde, 3/16 tommers bredde, 170 lbs. Strekkstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
435AD6RVU1 852 NOK
GREENLEE -

Fleksibel fisketapeleder, 1 fot. Lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
439-1AD6YTP458NOK
GREENLEE -

Kabeltrekkøye

ModellSakPris (eks. mva)
35930CH9UCT194NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?