STRONG HOLD Skapbenker

Multifunksjonelle arbeidsbenker designet for å gi en slitesterk arbeidsflate for montering av deler og lagringsenheter med justerbare hyller i full bredde for å lagre verktøy eller verdifullt utstyr (maks. 1650 lb). Utvalgte modeller er utstyrt med tofoldede dører og styrehjul

filtre

STRONG HOLD -

Arbeidsbenk for skap

StilModellSakAntall skufferHyllebreddeTopp materialeTopp breddetypenPris (eks. mva)
A43-361-MT-BFDArbeidsbenk for skap044 "1-3 / 4 "lønn48 "Bi-fold dører49 309NOK
A73-361-MT-BFDArbeidsbenk for skap080 "1-3 / 4 "lønn84 "Bi-fold dører73 681NOK
RFQ
B43-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn48 "12 Målerstål45 937NOK
B53-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn60 "12 Målerstål52 358NOK
B73-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn84 "12 Målerstål66 049NOK
RFQ
A63-361-MT-BFDArbeidsbenk for skap068 "1-3 / 4 "lønn72 "Bi-fold dører68 714NOK
RFQ
B63-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn72 "12 Målerstål58 214NOK
RFQ
B83-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn96 "12 Målerstål72 510NOK
C4.22.10-WB-300-2DB-MTArbeidsbenk for skap2-1-3 / 4 "lønn50 "12 Målerstål67 825NOK
B93-361-MTArbeidsbenk for skap0-1-3 / 4 "lønn108 "12 Målerstål84 121NOK
D75-UC-301Skap arbeidsstasjon0-12-ga. Stål84 "12 Målerstål62 252NOK
E63-WB-303-6DB-12BSkap arbeidsstasjon--12-ga. Stål72 "12 Målerstål84 352NOK
RFQ
D65-UC-301Skap arbeidsstasjon0-12-ga. Stål72 "12 Målerstål56 982NOK
STRONG HOLD -

Benk på benkeplaten

StilModellTopp breddePris (eks. mva)
A73-WB-303-1DB84 "65 524NOK
RFQ
A83-WB-303-1DB96 "69 535NOK
RFQ
A93-WB-303-1DB108 "72 712NOK
RFQ
StilModellTopp breddePris (eks. mva)
A52.10-3MS-303-RS60 "49 047NOK
A62.10-3MS-303-RS72 "53 085NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?