HAYWARD Skottbeholderbeslag

BFA- og SF-seriens fittings for bruk på tykkveggede kuppeltanker med rørstørrelser fra 0.5 til 6 tommer. Har CPVC / polypropylen / PVC-hus som tåler temperaturer opp til 190 grader F

filtre

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ASF10100T1"2 258NOK
ASF10200T2"3 869NOK
ASF10300T3"6 484NOK
HAYWARD -

BFA-serie skottmontering

Hayward BFA-seriens skottbeslag er designet for å skape en sikker og vanntett forbindelse gjennom vegger, tanker eller andre barrierer. Disse beslagene er ideelle for industrielle og kommersielle bruksområder der væskeoverføring eller rørinstallasjoner er nødvendig samtidig som de opprettholder en lekkasjefri tetning. De tåler trykk på opptil 150 psi og har en sekskantet langmønsterdesign for å imøtekomme den økte veggtykkelsen. Disse beslagene har venstregjenger for enkel installasjon og FPM (fluorkarbon) eller EPDM (etylen propylen dien monomer) pakninger for en lekkasjefri tilkobling. De er tilgjengelige i CPVC-, polypropylen- og PVC-varianter.

StilModellBody MaterialFARGETilkoblingstypePakningsmaterialeLengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABFA2007TFSCPVCLysegråFNPT x FNPTFPM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F713NOK
BBFAS2007CESCPVCLysegråFNPT x stikkontaktEPDM2.875 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F374NOK
ABFA2012SESCPVCLysegråStikkontakt x StikkontaktEPDM4"1.25 "40 grader til 190 grader F634NOK
ABFA2010TESCPVCLysegråFNPT x FNPTEPDM3 57 / 64 "1"40 grader til 190 grader F517NOK
ABFA2007SESCPVCLysegråStikkontakt x StikkontaktEPDM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F407NOK
ABFA2007TESCPVCLysegråFNPT x FNPTEPDM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F467NOK
ABFA2020CESCPVCLysegråFNPT x stikkontaktEPDM4.25 "2"40 grader til 190 grader F924NOK
ABFA2015CESCPVCLysegråFNPT x stikkontaktEPDM4"1.5 "40 grader til 190 grader F634NOK
ABFA2010CESCPVCLysegråFNPT x stikkontaktEPDM3 57 / 64 "1"40 grader til 190 grader F469NOK
ABFA2015TFSCPVCLysegråFNPT x FNPTFPM4"1.5 "40 grader til 190 grader F1 109NOK
ABFA2015CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM4"1.5 "40 grader til 190 grader F762NOK
ABFA2010SFSCPVCLysegråStikkontakt x StikkontaktFPM3 57 / 64 "1"40 grader til 190 grader F657NOK
BBFAS2005CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM2.75 "1 / 2 "40 grader til 190 grader F459NOK
BBFAS2007CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM2.875 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F523NOK
ABFA2005SESCPVCLysegråStikkontakt x StikkontaktEPDM3.75 "1 / 2 "40 grader til 190 grader F344NOK
ABFA2060TFSCPVCLysegråFNPT x FNPTFPM8"6"40 grader til 190 grader F15 094NOK
ABFA2040TFSCPVCLysegråFNPT x FNPTFPM5.75 "4"40 grader til 190 grader F5 347NOK
BBFAS2030CESCPVCHvitFNPT x stikkontaktEPDM3.625 "3"40 grader til 190 grader F1 454NOK
ABFA2030CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM4 21 / 32 "3"40 grader til 190 grader F2 226NOK
ABFA2007SFSCPVCLysegråStikkontakt x StikkontaktFPM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader til 190 grader F563NOK
BBFAS2010CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM2.875 "1"40 grader til 190 grader F609NOK
BBFAS2015CESCPVCLysegråFNPT x stikkontaktEPDM3"1.5 "40 grader til 190 grader F575NOK
BBFAS2030CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM3.625 "3"40 grader til 190 grader F2 239NOK
BBFAS2015CFSCPVCLysegråFNPT x stikkontaktFPM3"1.5 "40 grader til 190 grader F765NOK
ABFA2005TFSCPVCLysegråFNPT x FNPTFPM3.75 "1 / 2 "40 grader til 190 grader F576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?