ZSI-FOSTER Bjelkeklemmer

filtre

StilModellStangstørrelsePris (eks. mva)
ABC8050PL1 / 2 "115NOK
ABC8050EG1 / 2 "125NOK
ABC8075EG3 / 4 "212NOK
ABC8075PL3 / 4 "194NOK
ABC8037EG3 / 8 "117NOK
ABC8037PL3 / 8 "101NOK
ABC8062PL5 / 8 "166NOK
ABC8062EG5 / 8 "182NOK
StilModellFinishStangstørrelsePris (eks. mva)
ABC9050EGElektro galvanisert1 / 2 "305NOK
ABC9037EGElektro galvanisert3 / 8 "185NOK
ABC91025EGElektro galvanisert1 / 4 "103NOK
ABC9025EGGalvanisert1 / 4 "103NOK
ZSI-FOSTER -

BCC V-serien, bjelkeklemmer med rørklemme

ZSI BCC V-serien bjelkeklemmer med rørklemmer er designet for å forenkle installasjonen av rørsystemer samtidig som de sikrer maksimal effektivitet og pålitelighet. De er egnet for ulike elektriske applikasjoner i industrianlegg, næringsbygg og utendørs installasjoner. Disse klemmene har en kombihodeskrue for enkelt å stramme dem med vanlige Robertson-, Phillips- eller Slotted-drivere. De har en 360-graders rotasjonsevne til rørklemmen, noe som gir optimal plassering og innretting av røret. Disse bjelkeklemmene er konstruert av høykvalitets fjærstål, som sikrer utmerket styrke og holdbarhet. De har videre silva-guard-finish, som gir eksepsjonell korrosjonsbestandighet.

StilModellKlippestørrelsePris (eks. mva)
ABCC812VM-113NOK
ABCC16VM1"117NOK
ABCC24VM1-1 / 2 "125NOK
ABCC20CM1-1 / 4 "124NOK
ABCC32VM2"127NOK
StilModellKlippestørrelsePris (eks. mva)
ABCC812HM-113NOK
ABCC16HM1"117NOK
ABCC24HM1-1 / 2 "125NOK
ABCC20HM1-1 / 4 "124NOK
ABCC32HM2"127NOK
StilModellFinishStangstørrelsePris (eks. mva)
ABC81037PL-3 / 8 "129NOK
ABC81050PL-1 / 2 "140NOK
ABC81062PL-5 / 8 "180NOK
ABC81037EGElektro galvanisert3 / 8 "133NOK
ABC81050EGGalvanisert1 / 2 "150NOK
ABC81062EGGalvanisert5 / 8 "190NOK
StilModellStangstørrelsePris (eks. mva)
ABC92025EG1 / 4 "105NOK
ABC92037EG3 / 8 "125NOK
ZSI-FOSTER -

Bjelkeklemme, 1/2 tomme flenstykkelse, stål

ModellSakPris (eks. mva)
BCLCF3UPL89NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?