DRUCKER DIAGNOSTICS

filtre

Lab forsyninger

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Lab forsyninger filtre

sentrifuger

  • Horizon-serien sentrifuger
  • Horizon-serien sentrifuger
  • Horizon-serien sentrifuger
  • Horizon-serien sentrifuger+5
DRUCKER DIAGNOSTICS

Horizon-serien sentrifuger

Artikkel (8)
  • Sentrifuger i Dash-serien
  • Sentrifuger i Dash-serien
  • Sentrifuger i Dash-serien
  • Sentrifuger i Dash-serien+2
DRUCKER DIAGNOSTICS

Sentrifuger i Dash-serien

Artikkel (5)
  • sentrifuger
  • sentrifuger
DRUCKER DIAGNOSTICS

sentrifuger

Artikkel (2)
Mobil sentrifuge, 8.75 x 14 x 11.75 tommer, 3400 RPM, 12V DC, 6 x 75-100 mm kapasitet
Varenummer: CM7MXH
Modell: 00-077-009-000
9 076 NOK / enhet
RFQ
Sentrifuger, blodbank, 9 x 15 x 13 tommer størrelse, 3600 RPM, 75-100 mm kapasitet
Varenummer: CM7MXX
Modell: 00-483-009-000
60 910 NOK / enhet
RFQ
Elektronisk sentrifuge, enkelthastighet, 8.75 x 14 x 11.75 tommer størrelse, 3400 RPM, 6 x 75-100 mm kapasitet
Varenummer: CM7MXF
Modell: 00-018-009-001
13 727 NOK / enhet
RFQ
Sentrifuger, 2-3-5 minutters Stat Coag, 8 x 13.5 x 11 tommer størrelse, 6600 RPM, Opp til 75 mm kapasitet
Varenummer: CM7MXY
Modell: 00-676-009-000
45 559 NOK / enhet
RFQ

Om DRUCKER DIAGNOSTICS

Siden 1932 har Drucker Diagnostics produsert kliniske sentrifuger. Med hovedkontor i Pennsylvania, USA, har merkets STAT-sentrifuger i DASH-serien belysning på lokket for å indikere kjørestatus (klar, kjører og ferdig). Drucker Diagnostics HORIZON Series rutinesentrifuger er ideelle for rør med blod- eller urinprøver. Merkets SERO 12 blodbanksentrifuger forenkler høykvalitets blodgruppering, typing, kryssmatching og mer. De kan programmeres for opptil 10 tilpassede sykluser og kjøretid i trinn på 5 eller 15 sekunder.
Kunder som søker etter Drucker Diagnostics sentrifuger kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.