Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z7872C-XL kjøkkenkran sprøyte 2.2 gpm 9-3 / 8 tommers spt | AG6REH 45K787

ZURN Z7872C-XL Kjøkkenkranspray 2.2 gpm 9-3/8 tommer spt.

På lager
Vare: AG6REH Modell: Z7872C-XLKryssref: 45K787
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
3 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran med sidesprøyte
Body MaterialMessing
SamsvarCalifornia helse- og sikkerhetskode 116875; Vermont 2470h
Tilkobling3 / 8 "
KranoperasjonHåndbok
KranetutSvinge
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Montering Hole Center til Center8"
Antall håndtak1
Antall hull3
ErstatningspatronRK7872C-XL-Vogn
Tut Lengde9.375 "
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8481805060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z7872C-XL Kjøkkenkranspray 2.2 gpm 9-3/8 tommer spt.
3 039 NOK / enhet