Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6003-H skjold og koblingsenhet 3/4 inn | AD7YFF 4HCY6

ZURN P6003-H beslag og koblingsenhet 3/4 tommer

På lager
Vare: AD7YFF Modell: P6003-HKryssreferanse: 4HCY6
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjold og koblingsmontering
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
Størrelse3 / 4 "
typenSpud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481909085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsePris
ZURN P6000-H Nøkkelring og koblingsenhet 1 1 / 2in | AD7YEU 4HCX3 P6000-HZ600A, Z60001.5 "292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6003-H beslag og koblingsenhet 3/4 tommer
289NOK / enhet