Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 8-16, 2-7/16 tommers størrelse | AD8VNL 4MWF3

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 8-16, 2-7/16 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNL Modell: UB1-1/2PA6Kryssreferanse: 4MWF3
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde2.437 "
Innvendig bredde2.437 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.156 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
tråd Lengde1 13 / 64 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 8-16, 2-7/16 tommers størrelse
421NOK / enhet