Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER LVZ-25 Loop Clamp, Dia., 1 9/16 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMW 4MWD7

ZSI-FOSTER LVZ-25 løkkeklemme, dia., 1 9/16 tommers hulldia., 17/32 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VMW Modell: LVZ-25Kryssreferanse: 4MWD7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfeklemme
Klemme Dia.1-9 / 16 "
BelegningsmaterialePVC
FARGESvart
PutetypePVC
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.17 / 32 "
Temp. Område-25 F til +160 F
Tykkelse3 / 64 "
Tube Size1-9 / 16 "
typenVinyl dyppet
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-25 løkkeklemme, dia., 1 9/16 tommers hulldia., 17/32 tommers størrelse
31NOK / enhet