Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7013 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers plast Osha - pakke med 10 | AF6DQL 9XWU0

ZING 7013 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers plast Osha - pakke med 10

På lager
Vare: AF6DQL Modell: 7013Kryssreferanse: 9XWU0
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse1 / 2 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialePlast
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ZING 7010 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers plast Osha - pakke med 10 | AF6DJJ 9XR66 7010Svart, rød / hvit545NOK
ZING 7015 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer gul plast - pakke med 10 | AF6DND 9XV13 7015Gul443NOK
ZING 7011 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers plast Osha - pakke med 10 | AF6DPC 9XVT4 7011Svart, rød / hvit316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7013 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers plast Osha - pakke med 10
416NOK / enhet