Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-324-35886-000 Trykkkontrollbrytersett, 2-trinns, 96 % | CV4EUG 208Z94

YORK S1-324-35886-000 Pressure Control Switch Kit, 2 Stage, 96%

På lager
Vare: CV4EUG Modell: S1-324-35886-000Kryssreferanse: 208Z94

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter Kit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-024-35266-000 Kontrollbryter, 0.45/0.85 tommer spno, nærgående fall, for Pt9B12N080Up11A | CV4EUE 208Z52 S1-024-35266-000Kontrollbryter1 575 NOK
YORK S1-024-35268-000 Kontrollbryter, 0.70/1.25 tommers spno, nærgående fall, for Fc9V100C20Up12B | CV4EUF 208Z63 S1-024-35268-000Kontrollbryter1 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-324-35886-000 Pressure Control Switch Kit, 2 Stage, 96%
3 502 NOK / enhet