Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-025-43283-000 Ledningsnett | CV4GFM 209F18

YORK S1-025-43283-000 Ledningsnett

På lager
Vare: CV4GFM Modell: S1-025-43283-000Kryssreferanse: 209F18

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Harness

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-025-37014-000 Ledningsnett, 12 til 9 pinner | CV4GFN 209F19 S1-025-37014-000991NOK
YORK S1-025-47853-000 Ledningsnett, 2-trinns | CV4GFP 209F22 S1-025-47853-000479NOK
YORK S1-025-31883-000 Ledningsnett, 3-leder med støpsel | CV4GFQ 209F23 S1-025-31883-000446NOK
YORK S1-025-31810-001 Ledningsnett, 6 pins | CV4GFR 209F26 S1-025-31810-001579NOK
YORK S1-373-19801-420 ledningsnett, 8 ledningsnett | CV4GFT 209F27 S1-373-19801-420460NOK
YORK S1-4101500 Ledningsnett, 9-pinners tilkobling | CV4GFU 209F28 S1-41015002 972 NOK
YORK S1-025-43258-000 Ledningsnett, 97 % modulerende | CV4GFV 209F31 S1-025-43258-0002 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-025-43283-000 Ledningsnett
481NOK / enhet