Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-024-19082-034 Varmesekvensrelé, 24V | CV4FYP 208V40

YORK S1-024-19082-034 Varmesekvensrelé, 24V

På lager
Vare: CV4FYP Modell: S1-024-19082-034Kryssreferanse: 208V40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-024-19082-018 Varmerelé | CV4FWV 208V34 S1-024-19082-018Relay891NOK
YORK S1-024-19082-022 Varmesekvensrelé | CV4FWW 208V37 S1-024-19082-022Relay981NOK
YORK S1-024-19082-703 Varmesekvensrelé, 1 til 3V, HPA15-6A | CV4FWX 209A56 S1-024-19082-703Relay2 971 NOK
YORK S1-024-19082-019 Varmesekvensrelé, 24V | CV4FWY 209A69 S1-024-19082-019Relay1 153 NOK
YORK S1-024-19082-020 Varmesekvensrelé, 24V | CV4FWZ 209A82 S1-024-19082-020Relay1 014 NOK
YORK S1-024-19082-032 Varmesekvensrelé, 24V, 2CE04501525A | CV4FXA 209A68 S1-024-19082-032Relay929NOK
YORK S1-024-19082-740 Varmesekvensrelé, 24V, D1CG072N09946C | CV4FXB 208V39 S1-024-19082-740Relay1 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-19082-034 Varmesekvensrelé, 24V
1 676 NOK / enhet