Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK 026-32000-000 Pakning, O-ring | CV4FBP 208V17

YORK 026-32000-000 Pakning, O-Ring

På lager
Vare: CV4FBP Modell: 026-32000-000Kryssreferanse: 208V17

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-7995A3861 Booster pakning | CV4FBE 208P99 S1-7995A3861Gasket46NOK
YORK S1-010-06900-005 Forbrenningspakning, luftboks | CV4FBF 208V07 S1-010-06900-005Gasket260NOK
YORK 028-12961-012 Pakning | CV4FBG 62YD60 028-12961-012Gasket86NOK
YORK 028-12573-000 Pakning | CV4FBH 208V03 028-12573-000Gasket536NOK
YORK 028-08312-005 Pakning, 3-tommers og O-ringsett, 366-94952-009 | CV4FBJ 208V05 028-08312-005Gasket470NOK
YORK 028-08312-002 Pakning, 3 O-ring, 366-94952-009 | CV4FBK 208V20 028-08312-002Gasket420NOK
YORK S1-028-14740-000 Pakning, 5/8 x 9/32, Neopren, Monteringsgro mmet, AHP48D3XH21A | CV4FBL 208V06 S1-028-14740-000Gasket99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK 026-32000-000 Pakning, O-Ring
1 972 NOK / enhet