Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 04357 Kobolt endefres Firkantet ende 3/4 1-5/8 Kutt L | AC6PMY 35V340

YG-1 TOOL COMPANY 04357 Koboltendefres Firkantet ende 3/4 1-5/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PMY Modell: 04357Kryssreferanse: 35V340
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke senter
Diameter3 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.625 "
Liste nummerE2031
MaterialeKobolt
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde3.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellcutting TypeDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 04290 Koboltenden Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PLM 35V307 04290Ikke senter9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "231NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 04291 Koboltenden Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PLN 35V308 04291Ikke senter5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "225NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 04292 Koboltenden Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PLP 35V309 04292Ikke senter11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "234NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 04293 Koboltenden Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PLQ 35V310 04293Ikke senter3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "212NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 04294 Koboltenden Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PLR 35V311 04294Ikke senter13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "232NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 04295 Koboltenden Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PLT 35V312 04295Ikke senter7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "216NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 04296 Kobolt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PLU 35V313 04296Ikke senter15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04357 Koboltendefres Firkantet ende 3/4 1-5/8 Kutt L
560NOK / enhet