Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 457-3 Reamer 3 In | AB4RVK 20D544

YANKEE 457-3 Reamer 3 In

På lager
Vare: AB4RVK Modell: 457-3Kryssreferanse: 20D544
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
5 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent3"
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde4.25 "
Stor endedia.0.988 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode3
Antall fløyter8
Total lengde8 7 / 8 "
Shanktaper
SkaftstørrelseMT3
Skaft TypeMorse kode
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStor endedia.Morse kodeAntall fløyterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
YANKEE 457-0 Reamer 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT02 909 NOK
YANKEE 457-1 Reamer 1 In | AB4RVH 20D542 457-11"1"3"0.517 "166 5 / 16 "MT13 200 NOK
YANKEE 457-2 Reamer 2 In | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT23 856 NOK
YANKEE 457-4 Reamer 4 In | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT48 391 NOK
YANKEE 457-5 Reamer 5 In | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT516 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 457-3 Reamer 3 In
5 293 NOK / enhet