Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 431-1.3125 Reamer Expansion Reamer 1.3125 In | AB4RPQ 20D433

YANKEE 431-1.3125 Reamer Expansion Reamer 1.3125 In

På lager
Vare: AB4RPQ Modell: 431-1.3125Kryssreferanse: 20D433

Få tak i det Mai 20, mandag
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
7 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExpansion Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3125 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1.875 "
Brøkstørrelse1-5 / 16 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter8
Total lengde11 1 / 2 "
ShankRett
Shank Dia.1"
Skaftstørrelse1"
Skaft TypeRett
Størrelse1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1228
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentFløytelengdeSkaftstørrelseSkaft TypeStørrelseBrøkstørrelseMorse kodePris
YANKEE 431-0.375 Reamer Expansion Reamer 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Rett3 / 8 "3 / 8 "-2 668 NOK
YANKEE 431-0.4062 Reamer Expansion Reamer 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Rett13 / 32 "13 / 32 "-2 840 NOK
YANKEE 431-0.4375 Reamer Expansion Reamer 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Rett7 / 16 "7 / 16 "-2 843 NOK
YANKEE 431-0.4688 Reamer Expansion Reamer 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Rett15 / 32 "15 / 32 "-2 952 NOK
YANKEE 431-0.5 Reamer Expansion Reamer 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Rett1 / 2 "1 / 2 "-2 629 NOK
YANKEE 431-0.5312 Reamer Expansion Reamer 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Rett17 / 32 "17 / 32 "-3 134 NOK
YANKEE 431-0.5625 Reamer Expansion Reamer 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Rett9 / 16 "9 / 16 "-3 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 431-1.3125 Reamer Expansion Reamer 1.3125 In
7 046 NOK / enhet