Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 431-1.1562 Reamer Expansion Reamer 1.1562 In | AB4RPL 20D429

YANKEE 431-1.1562 Reamer Expansion Reamer 1.1562 In

På lager
Vare: AB4RPL Modell: 431-1.1562Kryssreferanse: 20D429

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExpansion Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent1.1562 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1.75 "
Brøkstørrelse1-5 / 32 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter8
Total lengde11 "
ShankRett
Shank Dia.0.875 "
Skaftstørrelse0.875 "
Skaft TypeRett
Størrelse1.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8078
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentFløytelengdeSkaftstørrelseSkaft TypeStørrelseBrøkstørrelseMorse kodePris
YANKEE 431-0.375 Reamer Expansion Reamer 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Rett3 / 8 "3 / 8 "-2 668 NOK
YANKEE 431-0.4062 Reamer Expansion Reamer 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Rett13 / 32 "13 / 32 "-2 840 NOK
YANKEE 431-0.4375 Reamer Expansion Reamer 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Rett7 / 16 "7 / 16 "-2 843 NOK
YANKEE 431-0.4688 Reamer Expansion Reamer 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Rett15 / 32 "15 / 32 "-2 952 NOK
YANKEE 431-0.5 Reamer Expansion Reamer 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Rett1 / 2 "1 / 2 "-2 629 NOK
YANKEE 431-0.5312 Reamer Expansion Reamer 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Rett17 / 32 "17 / 32 "-3 134 NOK
YANKEE 431-0.5625 Reamer Expansion Reamer 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Rett9 / 16 "9 / 16 "-3 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 431-1.1562 Reamer Expansion Reamer 1.1562 In
6 941 NOK / enhet