Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 333-0.266 Reamer Production L Reamer 0.2660 In | AB4QYV 20D088

YANKEE 333-0.266 Reamer Production L Reamer 0.2660 In

På lager
Vare: AB4QYV Modell: 333-0.266Kryssreferanse: 20D088

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.266 "
DimensjonstypeBrev
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Venstre / høyre håndRett
BokstavstørrelseH
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde4 1 / 8 "
ShankRett
Shank Dia.0.266 "
Skaftstørrelse0.266 "
Skaft TypeRett
StørrelseH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelseFløytelengdePris
YANKEE 333-0.0394 Reamer Production L Reamer 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "363NOK
YANKEE 333-0.04 Reamer Production L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Metalltråd0.04 "0.04 "#60601 / 2 "399NOK
YANKEE 333-0.041 Reamer Production L Reamer 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Metalltråd0.041 "0.041 "#59591 / 2 "399NOK
YANKEE 333-0.042 Reamer Production L Reamer 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Metalltråd0.042 "0.042 "#58581 / 2 "399NOK
YANKEE 333-0.043 Reamer Production L Reamer 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Metalltråd0.043 "0.043 "#57571 / 2 "399NOK
YANKEE 333-0.0465 Reamer Production L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Metalltråd0.046 "0.046 "#56561 / 2 "418NOK
YANKEE 333-0.0469 Reamer Production L Reamer 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Brøkdel tommer0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 333-0.266 Reamer Production L Reamer 0.2660 In
581NOK / enhet