Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE PBCN8807FL X 605 Mortise Lockset Spak Buet Spak | AD7FNX 4ECP4

YALE PBCN8807FL X 605 Mortise Lockset Spak Buet Spak

På lager
Vare: AD7FNX Modell: PBCN8807FL X 605Kryssreferanse: 4ECP4
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
8 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet MaterialKraftig stålkropp, sinkhåndtak
FinishBright Messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang / kontor
Klasse1
TastingKeyed Different (KD)
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Type streikANSI
StilBuet spak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilTilfellet MaterialFinishFunksjonTastingPlasseringstypeNødvendig dørtykkelseType streikPris
YALE AUCN8807FL x 626 Mortise Lockset Spak Inngang/kontor | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Rett vinkelTungt stålKjedelig kromInngang / kontorKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3 / 8 "til 2"ANSI8 146 NOK
YALE AUCN8805FLX626 Mortise Lockset Lever Lagerrom | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Rett vinkelTungt stålKjedelig kromLagerromKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3/4" to 3-1/4"ANSI8 146 NOK
YALE AUCN88182FL x 626 Mortise Låsesett Spak Klasserom Inntrenger | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Rett vinkelTungt stålKjedelig kromKlasseromsinntrengerKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3/4" to 3-1/4"ANSI9 205 NOK
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Mortise Låsesett Knott Detention Grade 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTEDknottTungt stålSatin ChromePrivatliv"0" bitinstitusjonell1.75 "Buet leppe9 328 NOK
YALE AUCN8801FL x 626 Mortise Lockset Spak Passasje Grad 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Rett vinkelKraftig stålkropp, sinkhåndtakKjedelig kromPassageKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3/4" to 3-1/4"ANSI7 375 NOK
YALE AUCN8802FL x 626 Mortise Lockset Spak Personvern Grad 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Rett vinkelKraftig stålkropp, sinkhåndtakKjedelig kromPrivatlivKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3/4" to 3-1/4"ANSI8 580 NOK
YALE AUCN8867FL x 626 Mortise Lockset Spak Inngang/leilighet | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Rett vinkelKraftig stålkropp, sinkhåndtakKjedelig kromInngang / leilighetKeyed Different (KD)Næringseiendom1-3/4" to 3-1/4"ANSI8 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE PBCN8807FL X 605 Mortise Lockset Spak Buet Spak
8 365 NOK / enhet