Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE PB55401LN x 626 Låsesett med middels kraftig buet passasje | AD3KMR 3ZV53

YALE PB55401LN x 626 Medium Duty Spak Låsesett Buet passasje

På lager
Vare: AD3KMR Modell: PB55401LN x 626Kryssreferanse: 3ZV53

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishKjedelig krom
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse1
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeMedium Duty
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppestreik
Stilbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonKlasseNødvendig dørtykkelsePris
YALE PB5301LN x 626 Låsesett med middels kraftig buet passasje | AD3KML 3ZV43 PB5301LN x 626Passage21-3/8" to 1-3/4"1 811 NOK
YALE PB5302LN x 626 Låsesett med middels kraftig buet personvern | AD3KMM 3ZV45 PB5302LN x 626Privatliv21-3/8" to 1-3/4"2 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE PB55401LN x 626 Medium Duty Spak Låsesett Buet passasje
3 819 NOK / enhet