Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 62-14MM Impact metrisk sekskantet socket, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 14mm | AF8NEP 29AN22

WRIGHT TOOL 62-14MM støt metrisk sekskantsokkel, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 14 mm

På lager
Vare: AF8NEP Modell: 62-14MMKryssreferanse: 29AN22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBituttak
Bitlengde1.375 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Sokkeldybde1.187 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WRIGHT TOOL 62-17MM Impact Metrisk Hex Bits Socket, 3/4 Tommers Drive, 6 Point, 17mm | AF8NEQ 29AN23 62-17MM3.25 "Metric17mm1.156 "1 074 NOK
WRIGHT TOOL 62-19MM Impact Metrisk Sekskant Socket, 3/4 Tommers Drive, 6 Point, 19mm | AF8NER 29AN25 62-19MM3.25 "SAE19mm1.25 "996NOK
WRIGHT TOOL 62-22MM Impact metrisk sekskantet socket, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 22 mm | AF8NET 29AN27 62-22MM3.75 "Metric22mm1.375 "1 067 NOK
WRIGHT TOOL 62-24MM Impact Metrisk Hex Bits Socket, 3/4 Tommers Drive, 6 Point, 24mm | AF8NEU 29AN29 62-24MM3.75 "Metric24mm1.5 "1 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 62-14MM støt metrisk sekskantsokkel, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 14 mm
757NOK / enhet