WOODHEAD 1200660427 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, PVC, kabel, 1m

Vare: CH2TVB Modell: 1200660427Kryssreferanse: 885030A09M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.225 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeUL
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerKabeldia.Kabeljakke fargeOrienteringTemperaturområdeKabeljakke materialeKabellengdeKabeltypePris
WOODHEAD 1200661020 Doble ledningssett, 4-polet, hunn-til-hann, 18 AWG, TPE-kabel, 8m | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Gul90 Degree-20 til 105 grader CTPE26.25 ft.PLTC-ER-
RFQ
WOODHEAD 1200661009 Ledningssett, 4-polet, hannkvinne, 23m, 90 grader rett, 18/4 størrelse, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
RFQ
WOODHEAD 1200661008 Ledningssett, 4-polet, hann, hunn, 18m, 90 grader rett, 18/4 størrelse, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
RFQ
WOODHEAD 1200661007 Ledningssett, 4-polet, hann-kvinne, 13m, 90 grader rett, 18/4-størrelse, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
RFQ
WOODHEAD 1200661006 Cordset, 4 Polet, Hann Hunne, 12m, 90 Grader Rett, 18/4 Størrelse, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
RFQ
WOODHEAD 1200661005 Ledningssett, 4-polet, hann, hunn, 10m, 90 grader rett, 18/4 størrelse, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
RFQ
WOODHEAD 1200661004 Ledningssett, 4-polet, hann-kvinne, 9m, 90 grader rett, 18/4-størrelse, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200660427 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, PVC, kabel, 1m