WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsikker takhydrant | AE8BVR 6CHX9

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsikker takhydrant

På lager
Vare: AE8BVR Modell: RHY2-1-MSKryssreferanse: 6CHX9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrostsikkert takhydrant
HåndteringsmaterialeCast Iron
HodematerialeCast Iron
Innløpsstørrelse1 "FNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak3/4 "slange
Total lengde48.5 "
Rod Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.0795
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hus (1-1 / 4 "galvanisert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsikker takhydrant
14 734 NOK / enhet