Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOODFORD MFG. 101CP Anti-hevertslange Bibb 1/2 tommers messing | AE8BWA 6CHY7

WOODFORD MFG. 101CP Anti-sifonslange Bibb 1/2 tommers messing

På lager
Vare: AE8BWA Modell: 101CPKryssreferanse: 6CHY7
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon slangebibb
Body MaterialMessing
utformingstandard
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeHåndhjul
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeLoddekopp eller MNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. 101CP Anti-sifonslange Bibb 1/2 tommers messing
719NOK / enhet