Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V5735 distribusjonsboks 500/700 Series IV Stål | AE2MDN 4YET1

WIREMOLD V5735 Distribusjonsboks 500/700 Series IV Stål

På lager
Vare: AE2MDN Modell: V5735Kryssreferanse: 4YET1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsboks
FARGEElfenbein
Høyde4.75 "
Lengde1.375 "
MaterialeStål
MonteringSkru
Antall kanaler1
Raceway Type500/700-serien
UnderkategoriBokser
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeRaceway TypeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD V5715 Raceway Tee Steel | AD3FUN 3ÅÅ57 V57152.5 "Tee-montering2.5 "Stål-Tees0.87 "120NOK
WIREMOLD V5738 Raceway Base Fixture | AD3FUP 3YY58 V57381"Festeboks-Stål-Bokser4.75 Dia.296NOK
WIREMOLD V5738AF Raceway Base Rund Fan | AD3FUQ 3YY59 V5738AF1"Rund vifteboks-Stål-Bokser5.5 Dia.339NOK
WIREMOLD V5741 Raceway Box Device | AD3FUR 3YY60 V57411.37 "Grunn enhetsboks4.62 "Stål-Bokser2.81 "210NOK
WIREMOLD V5744S Raceway Box Device | AD3FUT 3YY61 V5744S2.25 "Dyp bryter og beholderboks4.62 "Stål-Bokser2.87 "439NOK
WIREMOLD V5747 Raceway Box Device | AD3FUU 3YY62 V57471.37 "Grunn enhetsboks4.62 "Stål-Bokser2.87 "161NOK
WIREMOLD V5748 Raceway Box Device Elfenben | AD3FUV 3YY63 V57481.75 "Dyp enhetsboks4.62 "Stål-Bokser2.87 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V5735 Distribusjonsboks 500/700 Series IV Stål
357NOK / enhet