Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Single | AD3GAH 3ZA19

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Single

På lager
Vare: AD3GAH Modell: G3033JEKryssreferanse: 3ZA19

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltdeksel for beholder
FARGEGrå
Høyde1.5 "
Hull Dia.1.56 til 1.57 "
Lengde4.5 "
MaterialeStål
UnderkategoriDekker
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHøydeHull Dia.SakLengdeMaterialeUnderkategoriPris
WIREMOLD G3000CE Raceway Cover Stål | AD3FWF 3YY97 G3000CE2.75 "Grå0.25 "-Dekk60 "StålDekker217NOK
WIREMOLD G3000WC Raceway Clip Wire | AD3FWG 3YY98 G3000WC2.75 "Belagt, grå45139 "-Wire klips1"StålKlyper og Spenner44NOK
WIREMOLD G3001A Raceway-kobling stiv | AD3FWH 3YY99 G3001A2.5 "Galvanisert stål1.25 "-Stiv innvendig kobling6"Galvanisert stålKoblinger174NOK
WIREMOLD G3003 Raceway Clip Support | AD3FZY 3ZA10 G30030.75 "Grå0.5 "-Støttende klipp2.81 "StålKlyper og Spenner100NOK
WIREMOLD G3006E Raceway Clip Cover | AD3FZZ 3ZA11 G3006E0.75 "Grå0.5 "-Dekselklips2.81 "StålKlyper og Spenner30NOK
WIREMOLD G3007C Raceway-enhetsbrakett | AD3GAA 3ZA12 G3007C2.75 "Grå1.5 "-Enhetsbrakett4.5 "StålParentes126NOK
WIREMOLD G3010AE Raceway Fitting End | AD3GAB 3ZA13 G3010AE2.75 "Grå1.5 "-Inngangsslutt3.5 "StålEndefittings295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Single
282NOK / enhet